Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Pętla rurowa Tipp® VDS — C2C

TIPP

Nr art. 0543517034

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pętla rurowa Tipp® VDS — C2C

Nr art. 0543517034

Ceny dostępne po zalogowaniu

Ilość

Opakowanie

x50 szt.
Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do mocowania linii tryskaczy w stałych wodnych systemach gaśniczych zgodnie z wytycznymi VdS

Certyfikat Cradle to Cradle®


  • Modernizacja budynku przy użyciu materiałów niestanowiących zagrożenia

  • Szeroka gama zastosowań w budownictwie ekologicznym, certyfikacja zgodna z LEED®, BREEAM® i DGNB

Certyfikat Vds nr: G 4021036

Informacje o produktach

Katalog Würth(X)

Materiały dodatkowe(X)

Dane CAD (dostępne tylko po zalogowaniu)

Obszar zastosowania
  • Do stacjonarnej ochrony przeciwpożarowej w stałych wodnych systemach gaśniczych – głównie do budowy instalacji tryskaczy

  • Systemy gaśnicze wykorzystujące mgłę wodną

  • Systemy gaśnicze wykorzystujące CO2 i halon

  • Systemy gaśnicze pianowe i proszkowe

Gwint przyłączeniowy (G)

M10

Długość (L)

82 mm

Średnica wewnętrzna (ØD)

34 mm

Zakres zacisku w calach

1 in

Szerokość (BM)

10 mm

Grubość (tM)

1,8 mm

Dopuszczalne obciążenie

2000 N

Powłoka

Cynkowana, biała

Norma EN

1661
10327

Materiał

Stal

Waga

50 g