Obejma 1-oczkowa z pierścieniem osadczym
Obejma 1-oczkowa z pierścieniem osadczym
OBEJ.ZACIS.A2 B11MM 5.2-6.2 D6.6
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Niska wysokość całkowita, mały zakres mocowania
Precyzyjny montaż, nawet w miejscach trudno dostępnych
Zewnętrzna średnica przewodu elastycznego zamontowanego na złączu powinna znajdować się mniej więcej pośrodku zakresu zacisku.
Materiały dodatkowe(X)
Systemy przewodów paliwowych, przewody doprowadzające powietrze, poduszki powietrzne, układ chłodzenia/ogrzewania, zaciskanie/mocowanie, układy olejowe i niskociśnieniowe układy hydrauliczne
Materiał | Stal szlachetna A2, 1.4307 |
Materiał wkładki pierścieniowej | Stal szlachetna A2, 1.4307 |
Powłoka | Bez osłony |
Szerokość taśmy | 5,5 mm |
Min./maks. zakres zacisku | 5,2-6,2 mm |
Średnica (Ø) | 6,6 mm |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!