Obejma z trzpieniem przegubowym W1
OBEJMA -W1-B25 MM -(85-91)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wyjątkowo wysoka siła zacisku
Pewne połączenie, nawet w przypadku sztywnych przewodów
Zaokrąglone krawędzie/mostek na łączeniu
Zapobiega uszkodzeniu przewodu
Materiały dodatkowe(X)
Rury doprowadzające powietrze, układ wydechowy, zaciskanie/mocowanie
Materiał opaski | Stal |
Powierzchnia opaski zaciskowej | Ocynkowane |
Materiał wkręta | Stal |
Powierzchnia śruby | Ocynkowane |
Min./maks. zakres zacisku | 85-91 mm |
Szerokość taśmy | 25 mm |
Rozmiar klucza | 13 mm |
Moment dokręcania | 20 Nm |
Normy | DIN 3017 |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |