Obejma z trzpieniem przegubowym Typ C1, W2
JNTBLTCLMP-DIN3017-C1-W2-(104-112)-25
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Do przewodów o dużej twardości, a także do wkładek z metalu lub tworzywa sztucznego
Wyjątkowo wysoka siła zacisku
Pewne połączenie, nawet w przypadku sztywnych przewodów
Zaokrąglone krawędzie/mostek na łączeniu
Zapobiega uszkodzeniu przewodu
Materiały dodatkowe(X)
Materiał opaski | Stal ferrytyczna F1 |
Powierzchnia opaski zaciskowej | Bez pokrycia |
Materiał wkręta | Stal |
Powierzchnia śruby | Ocynkowane |
Min./maks. zakres zacisku | 104-112 mm |
Szerokość taśmy | 25 mm |
Rodzaj napędu | Sześciokąt |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |