Obejma zaciskowa do przewodów A4

Hose clamp A4
HOSECLMP-A4-WS7-12MM-(170-190)

Nr art. 0538170190
EAN 4045727001592

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Z asymetrycznym zamknięciem w całości ze stali nierdzewnej

Asymetryczna budowa


  • Równomierne rozłożenie sił

  • Łeb zacisku nie przechyla się podczas dokręcania


Tłoczona wewnętrzna strona taśmy z zaokrąglonymi krawędziami


Zapobiega urazom i uszkodzeniu przewodu

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Systemy przewodów paliwowych, rury doprowadzające powietrze, układy chłodzenia/ogrzewania, zaciskanie/mocowanie

Materiał opaski

Stal szlachetna A4

Powierzchnia opaski zaciskowej

Bez pokrycia

Materiał wkręta

Stal szlachetna A4

Powierzchnia śruby

Bez pokrycia

Materiał obudowy

Stal szlachetna A4

Powierzchnia obudowy

Bez pokrycia

Szerokość taśmy

12 mm

Min./maks. zakres zacisku

170-190 mm

Rodzaj napędu

Rowek

Rozmiar klucza (SW)

7 mm

Normy

DIN 3017

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Wkrętak z ostrzem elastycznym

WKRETAK ZEBRA GIETKI Z.6-KT.SW7X150

ZEBRA
Do śrub z łbem sześciokątnym