Obejma zaciskowa do przewodów A4
OBEJMA SK.ZEBRA B12MM WS7 A4 40-60
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Asymetryczna budowa
- Równomierne rozłożenie sił
- Łeb zacisku nie przechyla się podczas dokręcania
Tłoczona wewnętrzna strona taśmy z zaokrąglonymi krawędziami
Zapobiega urazom i uszkodzeniu przewodu
Materiały dodatkowe(X)
Systemy przewodów paliwowych, rury doprowadzające powietrze, układy chłodzenia/ogrzewania, zaciskanie/mocowanie
Materiał opaski | Stal szlachetna A4 |
Powierzchnia opaski zaciskowej | Bez pokrycia |
Materiał wkręta | Stal szlachetna A4 |
Powierzchnia śruby | Bez pokrycia |
Materiał obudowy | Stal szlachetna A4 |
Powierzchnia obudowy | Bez pokrycia |
Szerokość taśmy | 12 mm |
Min./maks. zakres zacisku | 40-60 mm |
Rodzaj napędu | Rowek |
Rozmiar klucza (SW) | 7 mm |
Moment dokręcania | 5 Nm |
Normy | DIN 3017 |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!