Obejma zaciskowa do przewodów
Obejma zaciskowa do przewodów
OBEJMA 12-22 ZEBRA
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Asymetryczna budowa
- Równomierne rozłożenie sił
- Łeb zacisku nie przechyla się podczas dokręcania
Gładki i karbowany środek obejmy z zaokrąglonymi krawędziami
Zapobiega uszkodzeniu przewodu
Materiały dodatkowe(X)
- Systemy przewodów paliwowych
- Układ chłodzenia/ogrzewania
- Przewody powietrzne
- Ogólny wspornik/mocowanie
Materiał opaski | Stal ferrytyczna F1 |
Powierzchnia opaski zaciskowej | Bez pokrycia |
Materiał wkręta | Stal |
Powierzchnia śruby | Ocynkowane |
Materiał obudowy | Stal ferrytyczna F1 |
Szerokość taśmy | 9 mm |
Min./maks. zakres zacisku | 12-22 mm |
Rodzaj napędu | H |
Rozmiar klucza (SW) | 7 mm |
Moment dokręcania | 3 Nm |
Normy | DIN 3017 |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!