Obejma zaciskowa do przewodów ABA Nova, W1
Obejma zaciskowa do przewodów ABA Nova W1
OBEJMA ABA NOVA-B9,0MM-WS7-(15-24)-AZ
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Obudowa napędu ślimakowego z bardzo krótkim siodełkiem
- Szczególnie odpowiednia do węży o mniejszej średnicy
- Stal szwedzka
- Z walcowaną krawędzią paska i gładką wewnętrzną krawędzią zapewniającą połączenie chroniące przewód przed uszkodzeniem
- Blokada mechaniczna bez punktów spawania
- Zgodność z normami DIN 3017 i SS 2298
- Śruba sześciokątna rowkowana, 7 mm
- Szerokość paska: 9 mm
Materiały dodatkowe(X)
Materiał opaski | Cynk-aluminium |
Materiał wkręta | Stal |
Materiał obudowy | Stal |
Min./maks. zakres zacisku | 15-24 mm |
Rodzaj napędu | Sześciokąt zewnętrzny |
Rozmiar klucza (SW) | 7 mm |