Ochrona twarzy
Ochrona twarzy
PRZYLBICA OCHRONNA EN166 EN170
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Maksymalne bezpieczeństwo połączone z optymalnym komfortem
- Specjalna geometria zapewnia lepszą ochronę górnej części głowy i podbródka
- Duży, odporny wizjer z poliwęglanu, szerokie pole widzenia
- Szybka i łatwa wymiana soczewek
- Różne ustawienia nachylenia wizjera
- Indywidualna regulacja paska mocującego
- Miękka wyściółka wszystkich części stykających się z głową
- Przetestowana zgodnie z normą EN166 i 170
Materiały dodatkowe(X)
Przemysł motoryzacyjny, budownictwo, przemysł chemiczny i ciężki, lakiernictwo natryskowe, szlifowanie i obróbka skrawaniem
Wytrzymałość mechaniczna | B (120 m/s) |
Normy | EN 166, EN 170 |
Kategoria | 2 |
Masa produktu (jednej sztuki) | 360 g |