Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

Odplamiacz

Odplamiacz
ODPLAMIACZ DO TAPICERKI 1L

Nr art. 089021 100

Ceny dostępne po zalogowaniu

Odplamiacz

Nr art. 089021 100

Ceny dostępne po zalogowaniu

Ilość

Opakowanie

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Łatwo usuwa plamy ze smoły, oleju, tłuszczy i smarów
  • Na bazie rozpuszczalnika

  • Nie pozostawia brudnych krawędzi

  • Nie działa na metal
Uwaga

Zapewnić dobrze przewietrzanie podczas i po nakładaniu.


Klasa/kategoria zagrożenia: Płyny łatwopalne, kategoria 2: podrażnienie skóry, kategoria 2: działanie toksyczne na narządy docelowe – pojedyncza ekspozycja, kategoria 3: ryzyko inhalacji, kategoria 1: toksyczność przewlekła dla środowiska wodnego, kategoria 2.

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Katalog Würth(X)

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki 1

Instrukcja

Nałożyć nieco produktu na czystą, suchą i niestrzępiącą szmatkę i zetrzeć plamę, posuwając się od zewnątrz do środka.

Zawartość

1 l

Pojemnik

Puszka

Zapach

Charakterystyczny

Kolor

Bezbarwny

Baza chemiczna

Nafta

Gęstość/warunki

0.698 g/cm³ / 15°C

Punkt zapłonu min.

-15 °C

Przechowywanie od daty produkcji

24 Miesiące