Odrdzewiacz Rost Off Black
Odrdzewiacz, Rost Off Black
ROST OFF BLACK - 500 ML
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Luzuje i smaruje zatarte, skorodowane połączenia
- Tworzy odporną na nacisk warstewkę smaru
- Odporność na temperatury z zakresu -30°C to 450°C (działa awaryjnie dzięki dodatkowi grafitu)
- Doskonały efekt smarowania nawet w wilgotnym środowisku
- Chroni obrabiane powierzchnie metalowe przed korozją
- Odpycha wilgoć, nie zawiera silikonu, nie ulega żywiczeniu
Natychmiast usuwać nadmiar materiału lub rozpryski z delikatnych i lakierowanych powierzchni.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Samochody osobowe, samochody ciężarowe, maszyny rolnicze i budowlane, sprzęt i tym podobne
Spryskać części skorodowanego połączenia i umożliwić krótkie przenikanie preparatu. W przypadku opornych połączeń powtórzyć proces i w razie potrzeby wydłużyć czas penetracji.
Zawartość | 500 ml |
Temperatura aplikacji min. | -30 °C |
Temperatura aplikacji maks. | 450 °C |
Baza chemiczna | Węglowodór |
Przechowywanie od daty produkcji | 36 Miesiące |