Słuch jest jednym z najważniejszych i najbardziej wrażliwych
narządów zmysłów. Codziennie narażony jest na różnego rodzaju zanieczyszczenia hałasem i jest
stale obciążony. Problemy ze słuchem wywołane hałasem spowodowane przewlekłym narażeniem na
hałas są jedną z najczęściej rozpoznawanych chorób zawodowych. Zwykle rozwija się stopniowo i
bezboleśnie – dlatego często jest zbyt późno rozpoznawana.
Aby zapobiec utracie słuchu, ważne jest, aby wybrać odpowiednią ochronę słuchu, szczególnie w
hałaśliwym otoczeniu. Musi to odpowiadać warunkom pracy i otoczeniu. Wybierając ochronniki
słuchu, należy zwrócić uwagę na:
Czas przebywania w hałasie (okazjonalnie, regularnie, stałe dla
8-godzinnego dnia
pracy)
Ponieważ ochrona słuchu należy do kategorii III (poważne konsekwencje, takie jak śmierć lub
nieodwracalny uszczerbek na zdrowiu) zgodnie z rozporządzeniem PPE (UE) 2016/425, coroczne
szkolenie jest obowiązkowe.
Czym właściwie jest hałas?
Hałas jest definiowany jako każdy niepożądany głośny dźwięk i jest subiektywną
percepcją. Hałas jest powodowany przez wibracje i rozchodzi się w powietrzu jako fale
dźwiękowe. Poziom ciśnienia akustycznego można zmierzyć i jest on podawany w decybelach
(dB). Podczas pracy w hałasie powyżej 80 dB przedsiębiorca musi zapewnić odpowiednią ochronę
słuchu. Od 85 dB należy nosić ochronniki słuchu i oznakować obszary hałasu.
Hałas jest powodowany przez wibracje i rozchodzi się w powietrzu jako fale dźwiękowe. Poziom
ciśnienia akustycznego można zmierzyć i jest on podawany w decybelach (dB). Podczas pracy w
hałasie powyżej 80 dB przedsiębiorca musi zapewnić odpowiednią ochronę słuchu. Od 85 dB
należy nosić ochronniki słuchu i oznakować obszary hałasu.
Porady i wskazówki
Włóż zatyczki do uszu prawidłowo
Niewłaściwie używane ochronniki słuchu zapewniają tylko częściową ochronę lub jej
brak.Dlatego podczas wkładania zatyczek do uszu należy zwrócić uwagę na następującą
procedurę.
Jednorazowe zatyczki do uszu
Uwaga: wyrzuć zatyczkę do uszu po każdym użyciu.
1. Zwiń w rolkę
Lekko ściśnij zatyczkę i przekręć palcami rolując zatyczkę
2. Włóż do ucha
Sięgnij ramieniem nad głowę i lekko podciągnij ucho, aby wyprostować przewód
słuchowy, a następnie włóż zatyczkę do uszu.
3. Przytrzymaj
Przytrzymaj zatyczkę przez co najmniej pięć sekund, aż całkowicie się rozwinie.
Tak ułożona zatyczka do uszu leży prawidłowo.
Wielorazowe lub lamelkowe zatyczki do uszu
Uwaga: Możliwe jest wielokrotne użycie lamelarnych zatyczek do uszu.
Aby to zrobić, wyczyść zatyczki do uszu wodą i łagodnym mydłem i przechowuj je w
praktycznym
pudełku.
1. Przytrzymaj zatyczkę u nasady
Przerzuć sznurek łączący zatyczki za głowę
2. Umieść zatyczkę w uchu
Lekko dociskając włóż zatyczkę do kanału słuchowego.
3. Pamiętaj, że tylko odpowiednio dociśnięta i dopasowana zatyczka jest prawidłowo
umieszczona w uchu