FAQ - Najczęściej zadawane pytania dotyczące obuwia
zawodowego i roboczego
Jak właściwie dbać o buty?
Codzienne zabrudzenia można w zasadzie łatwo usunąć za pomocą gąbki lub wilgotnej szmatki. Do
obuwia skórzanego od samego początku zaleca się regularną pielęgnację balsamem do skóry.
Najlepiej przetrzeć to bawełnianą szmatką, a następnie pozostawić buty na 12 do 24 godzin.
Dzięki temu skóra jest elastyczna i wytrzymała. Zamszowe buty, takie jak zamsz, należy
regularnie czyścić miękką szczotką tekstylną.
Czy mogę prać buty robocze w pralce?
Podczas długich dni pracy to normalne, że stopy odprowadzają wilgoć i pot. Jednak obuwie
ochronne raczej nie nadaje się do prania w pralce. Istnieją rozsądniejsze sposoby, aby jak
najlepiej trzymać nieprzyjemne zapachy z obuwia ochronnego - np. nasz dezodorant do butów.
Czy mogę używać dowolnej wkładki do butów roboczych?
Nie, ponieważ w bucie roboczym można umieszczać tylko zatwierdzone wkładki. Po
przeprowadzeniu badania typu buta nie można już modyfikować. Inna wkładka może zmienić
odległość między palcami a nasadką ochronną. Zbyt mała odległość może prowadzić do zmiażdżeń
w razie wypadku. Użyj do tego naszych wkładek.
Dużo pracuję w pozycji klęczącej, czy są do tego specjalne buty?
Opracowaliśmy nasze buty robocze Stretch X specjalnie dla rzemieślników, którzy dużo pracują
na kolanach. Te buty są wyposażony w specjalne elastyczne wstawki, dzięki którym są bardzo
elastyczne. Półbuty są dostępne jako Stretch X S1P w kolorze niebieskim lub jako Stretch X
S3 w kolorze szarym oraz jako buty Stretch X S3 szare i klapki Stretch X S1P szare. Jeśli
pracujesz w mokrym środowisku, powinieneś wybrać jedne z butów S3.
Mój but ma symbol ESD. Co to znaczy?
Ogólnie rzecz biorąc, powinieneś wiedzieć, że buty ESD chronią przedmioty, a nie użytkownika.
ESD oznacza wyładowanie elektrostatyczne, czyli wyrównanie ładunku elektrycznego (pomiędzy
dwoma elementami) do momentu przywrócenia równowagi elektrycznej. Jeśli przejdziesz po
wyłożonej wykładziną podłodze w biurze, a następnie dotkniesz metalowego zatrzasku, często
zdarza się, że doznasz małego „wstrząsu elektrycznego”. Buty ESD mają zapobiegać
uszkodzeniom spowodowanym rozładowaniem, takim jak zniszczenie elementów elektronicznych lub
w obszarach zagrożonych pożarem, takich jak systemy zbiorników, pożary lub wybuchy.
Ostrzeżenie: Obuwie ESD nie nadaje się do pracy przy źródłach pod napięciem elektrycznym.