Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Oferta Stolarz
Stolarz - oferta dla wszystkich miłośników drewna

Przygotowaliśmy listę produktów związanych z obróbką drewna. W zależności od materiału oraz maszyny jaką chcemy pracować, możemy znaleźć odpowiedni asortyment, który pozwoli nam szybko i bezpiecznie wykonać wymagane zadanie. Oczywiście nie zapominamy też o szlifowaniu i wszystkim tym co jest niezbędne aby uzyskać wspaniały efekt końcowej pracy. Jednym słowem, wszystko to co jest potrzebne w codziennej pracy stolarza.

Wzornik do zawiasów, SBL-3

Szablon wiertarski VBL-2, do łączników mimośrod.

Wiertła do szablonów SBL-3/VBL-2

Przekładnia kątowa 1/4 cala

Zestaw bitów AW, C 6,3 (1/4), 9 elementów

Zestaw bitów AW, C 6,3 (1/4), 11 elementów

Zestaw bitów AW, C 6,3 (1/4), 7 elementów

Skrzynka na bity pusta odp. na uderz. 6. szt

Pudełko na bity, puste, 8 szt.

Pudełko na bity, bez zawartości, 12 szt.

Zestaw bitów C 6.3 (1/4) 11 szt. z uchwytem

Zest.bit.C 6.3 (1/4) 17szt.,uchwyt, klips do paska

Zestaw bitów udarowych C 6.3 (1/4) 8 szt. z uchw.

Zestaw bitów C 6.3 (1/4) 12 szt.

Zestaw bitów C 6.3 (1/4) 36 szt.

Zestaw bitów C 6,3 (1/4) 31 szt. z uchw. magn.bit.

Zestaw bitów C 6.3 (1/4) 6 szt. z uchwytem

Zestaw bitów C 6,3 (1/4) 90 elementów

Asortyment bitów 1/4, 59 szt.

Asortyment bitów 1/4 cala z zacisk. pas. 10 szt.

Zestaw bitów z gn.6-kąt. C 6.3 (1/4) otw., 7 szt.

Zestaw bitów Phillips C 6.3 (1/4) 9 szt.

Zestaw bitów Phillips ZEBRA C 6.3 (1/4) z uchw.

Zestaw bitów Phillips C 6.3 (1/4) 36 szt.

Zestaw bitów Pozidriv C 6.3 (1/4) 9 szt.

Zestaw bitów Pozidriv C 6.3 (1/4) 12 szt.

Zest.bit.Pozidriv ZEBRA C 6.3 (1/4) 7 szt. z uch.

Zestaw bitów Pozidriv C 6.3 (1/4) 36 szt.

Zestaw bitów TX, otwór, 6 szt.

Zestaw bitów TX C 6.3 (1/4) 36 szt.

Zestaw bitów z zabezpieczeniem, 29 elementów

Zestaw bitów kłowych typ Spanner, 4 elementy

Zestaw bitów trójramiennych 4 elementy

Zestaw bitów Torq 3 elementy

Zestaw bitów 105 elementów

Zestaw bitów XZN 4 elementy

Zestaw bitów gniazdo sześciokątne calowe 4 elem.

Zestaw bitów Ribe 4 elementy

Zestaw bitów, typ kwadrat 4 elementy

Zestaw bitów typ Clutch, 3 elementy

Uchwyt z pierścieniem osadczym do bitów C6,3(1/4)

Uchwyt E6,3 (1/4), stal szlachetna, z pierścieniem

Uchwyt SDS plus, stal szlachetna, z pierścieniem

Uchwyt uniw. E6.3(1/4) szybkomocujący z regulacją

Uchwyt E 6.3 (1/4) magnetyczny samonastawny

Uchwyt uniwersalny E 6.3 (1/4) magnetyczny ze stali nierdzewnej

Uchwyt C6,3(1/4), stal szlachetna, magnetyczny

Uchwyt G7mm, stal szlachetna, magnetyczny

Uchwyt E6.3(1/4) szybkomocujący, magnetyczny

Uchwyt uniw. E6.3(1/4) szybkomocujący, magnetyczny

Uchwyt uniwersalny E6.3(1/4) szybkomocujący

Uchwyt A 5.5mm szybkomocujący, magnetyczny

Uchwyt E6.3(1/4) z zaciskiem kulowym, reduk. luz

Uchwyt ZEBRA E6.3(1/4) szybkomocujący, magnetyczny

Uchwyt E6.3(1/4) szybkomocujący

Uchwyt ZEBRA E6.3(1/4) szybkomocujący

Uchwyt do bitów E6.3(1/4) magnetyczny wąski

Uchwyt bitu E 6,3 szybkowymienny 2 w 1

Łącznik DIN 7428 E 6.3 (1/4)

Łącznik DIN 7428 G 7 mm

Łącznik DIN 7428 SDS-plus

Uchwyt do bitów E6.3(1/4) pierścieniem osadczym

Uchwyt do bitów E8.0(5/16) z pierścieniem osadcz.

Bit AW, inne

Bit AW E 6.3 (1/4)

Bit AW C 6.3 (1/4)

Bit AW C 8.0 (5/16)

Bit AW G 7 mm

Bit AW z gwintem M5 mm

Bit AW z gwintem M6 mm

Bit AW ZEBRA C 6.3 (1/4)

Bit do gniazd sześciokątnych C 6.3 (1/4) Powerdriv

Bit gniazdo sześciokątne E 6.3 (1/4) Powerdriv

Bit gniazdo sześciokątne C 8.0 (5/16) Powerdriv

Bit gniazdo sześciokątne 10 mm

Bit gniazdo sześciokątne C 6.3 (1/4)

Bit PH ZEBRA C 6.3 (1/4)

Bit PH C 6.3 (1/4)

Bit PH E 6.3 (1/4)

Bit PH C 8.0 (5/16)

Bit PH G 7 mm

Bit PH z gwintem M5 mm

Bit PH 10 mm

Bit PH udarowy 6.3 (1/4)

Bit PH ujemna tolerancja, gwint M5 mm

Bit PH 10/32 cala z gwintem

Bit PZ ZEBRA C 6.3 (1/4)

Bit PZ C 6.3 (1/4)

Bit PZ E 6.3 (1/4)

Bit PZ A 5.5 mm

Bit PZ z gwintem M5 mm

Bit udarowy PZ C 6.3 (1/4)

Bit płaski C 6.3 (1/4)

Bit płaski E 6.3 (1/4 cala)

Bit TX E 6.3 (1/4)

Bit TX C 6.3 (1/4)

Bit TX C 8.0 (5/16)

Bit TX G 7 mm

Bit TX z otworem 10 mm

Bit TX 10 mm

Bit TX z otworem C 6.3 (1/4)

Bit TX z otworem C 8.0 (5/16)

Bit TX z otworem E 6.3 (1/4)

Bit XZN C 8.0 (5/16)

Bit XZN 10 mm

Łącznik DIN 7427 (3/8)

Łącznik DIN 7428 C 6.3 (1/4)

Łącznik DIN 7428 C 8.0 (5/16)

Łącznik DIN 7427 (1/4)

Łącznik DIN 7427 (1/2)

Bit do haka wkręcanego

Bit RI, 10mm

Bit PZ/płaski E 6.3 (1/4)

Bit trójramienny E 6.3 (1/4)

Bit kłowy, Spanner E 6.3 (1/4)

Bit pięcioramienny z otworem E 6.3 (1/4)

Asortyment kluczy nasad. udarow. 1/4 cala, 5 szt.

Klucz nasadowy sześciok. G 7 mm z magnesem

Klucz nasad. sześciok. E 6.3 (1/4 cala) z magnesem

Klucz nasadowy sześciokąt E 6.3 1/4 bez magnesu

Klucz nasadowy sześciokąt E 6.3 1/4 z kulką

Klucz nasad. sześc. C 8.0 (5/16 cala) z magnesem

Wiertło płaskie

Wiertło centrujące do środkowca

Wiertło Forstnera plus

Wiertło Forstnera plus, zestawy 5 szt.

Wiertło Forstnera plus, zestawy, 16 szt.

Wiertło maszynowe do drewna z węglikiem

Wiertło maszynowe L 90 x D 21 mm

Świder do drewna plus

Świdry do drewna Longlife

Wiertło wymienne do wiertła centrującego

Wiertło maszynowe spiralne do drewna, chrom-wanad.

Wiertło maszynowe spiralne z węglikiem

Wiertło spiralne do drewna HSS

Precyzyjne wiertło spiralne do drewna HSCO

Wiertło wymienne do pogłębiacza

Zestaw wierteł do drewna i bitów

Wiertło spiralne do drewna, HSCo, kasetka, 10 szt.

Precyzyjne wiertło spir. do drewna, HSCo, asort.

Asortyment wierteł płaskich 6 szt.

Pogłębiacz stożkowy z ogranicznikiem głębokości

Narzędzie do demontażu wiertła prowadzącego

Wiertło centrujące

Przedłużka do wiertła Forstnera

Frez do połączeń lamelowych

Piła tarczowa do pilarki ręcznej

Piła tarczowa do ukośnicy

Piła tarczowa standardowa

Piła tarczowa do pilarki formatowej

Piła tarczowa do stosowania w budownictwie

Piła tarczowa UNI-TOP

Piła tarczowa do cięcia wzdłużnego

Piła tarczowa do drewna do pilarki tarcz.HKS 28-A

Piła tarczowa do drewna do pilarki zagłębiarki

Piła tarczow.do drewna do pilarki tarczowej HKS 52

Piła tarcz., drewno, akum. narz. do cięcia TG 12-A

Piła tarczowa, specjalna

Piła tarczowa uniwersalna SAMURAI

Pierścień redukcyjny

Scorer, piła tarczowa, stożkowa

Brzeszczot do piły szablastej

Brzeszczot do piły szablastej budowlanej

Brzeszczot do piły szablastej do izolacji

Brzeszczot do piły szablastej do drewna

Brzeszczot piły szablastej Inox

Brzeszczot do piły szablastej do metalu

Brzeszczot do piły szablastej z uchw.Rems 3/4 cala

Do zastosowań w budownictwie

Do cięcia drewna i płyt wiórowych

Do cięcia metalu

Brzeszczot do stali szlachetnej

Rolka papieru ściernego do drewna KPC/KPE

Pasy do szlifierek szerokotaśmowych

Szeroki pas szlifierski, wykańczanie indyw.

Pas szlifierski

Gąbki ścierne

Gąbka szlifierska

Gąbki ścierne

Arkusze szlifierskie Net-perfect

Krążki szlifierskie Net-perfect

Drobnoziarnisty krążek szlifierski do pojazdów

Stopa szlifierska wielootworowa

Pogłębiacz nasadzany

Pogłębiacz maszynowy stożkowy

Pogłębiacz z chwytem sześciokątnym 1/4 cala