Oferta Narzędzi ZEBRA - Gwarancja najwyższej jakości
 
Szczypce wykonane z wysokogatunkowej stali narzędziowej. Doskonały materiał gwarantuje długą żywotność narzędzia i zachowanie prawidłowej geometrii szczęk. Szczypce uniwersalne mają wydłużoną krawędź tnącą, odpowiednią do cięcia grubych kabli i przewodów.
CENA319,-
Szczypce wykonane z wysokogatunkowej stali narzędziowej z dwukomponentową izolacją wysokiej jakości do pracy pod napięciem do 1kV (AC) lub 1,5 kV (DC) wykonanie zgodne z IEC 60900:2004. Doskonały materiał gwarantuje długą żywotność narzędzia i zachowanie prawidłowej geometrii szczęk.
CENA329,-
Szczypce precyzyjne do cięcia dla elektroników. Długość narzędzia 125 mm. Szczypce wyposażone w miękkie, komfortowe w użytkowaniu 2-komponentowe rękojeści.
CENA89,-
Z PRZYTRZYMANIEM ODCIĘTEGO PRZEWODU
Szczypce precyzyjne do cięcia dla elektroników. Długość narzędzia 125 mm. Szczypce wyposażone w miękkie, komfortowe w użytkowaniu 2-komponentowe rękojeści. Narzędzie wykonane ze stali narzędziowej, brązowione o twardości szczęk 54 HRC.
CENA89,-
Wzmocnione szczypce precyzyjne do cięcia dla elektroników. Długość narzędzia 125 mm. Szczypce wyposażone w miękkie, komfortowe w użytkowaniu 2-komponentowe rękojeści. Narzędzie wykonane ze stali narzędziowej, brązowione o twardości szczęk 54 HRC.
CENA89,-
Z PRZYTRZYMANIEM ODCIĘTEGO PRZEWODU
Szczypce precyzyjne do cięcia dla elektroników. Długość narzędzia 125 mm. Szczypce wyposażone w miękkie, komfortowe w użytkowaniu 2-komponentowe rękojeści. Narzędzie wykonane ze stali narzędziowej, brązowione o twardości szczęk 54 HRC.
CENA89,-
Wkrętak z zestawem bitów dla branży metalowej i samochodowej. Zastosowanie standardowych bitów umożliwia modyfikację kompletacji narzędzia wg indywidualnych potrzeb. Mocny mechanizm grzechotkowy z 28 zębami gwarantuje minimalny kąt obrotu i dużą wytrzymałość wkrętaka na obciążenia.
CENA109,-
Zestaw wkrętaków dla wymagających użytkowników. Końcówki wkrętaków są ponacinane laserowo tworząc siatkę nierówności , która zapobiega wyskoczeniu końcówki wkrętaka z łba wkręta podczas silnego dokręcania.
CENA119,-
Wkrętak wyposażony w latarkę LED. Wkrętak z grzechotką do wydajnej pracy. 3 ustawienia pokrętła regulacyjnego: łatwa zmiana kierunku podczas pracy, regulowana jedną ręką, 45 zębów, maks. moment obrotowy do 40 Nm.
CENA99,-
Zestaw wkrętaków do wymagających prac przy pojazdach i w utrzymaniu ruchu. W części roboczej znajduje się sześciokąt umożliwiający pokręcanie przy pomocy kluczy płaskich, matowo chromowany. Część wkrętaka przeznaczona do pobijania wykonana ze wzmocnionej stali. Klinga sześciokątna, udaroodporna.
CENA99,-
Zestaw wkrętaków do montażu i demontażu standardowych wkrętów z gniazdem TX, jak również do pracy z wkrętami zabezpieczającymi TX z pinem. W skład zestawu wchodzą wkrętaki w rozmiarach: TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40.
CENA109,-
Solidny kołnierz chroni rękę obsługującego przed urazem przy przypadkowym, nieprecyzyjnym uderzeniu. Wybijaki wykonane z hartowanej stali narzędziowej o zmiennej twardości; w części roboczej 58HRC, w części chwytowej ok. 40HRC. Zestaw zawiera wybijaki o średnicach: 2, 3, 4, 5, 6 mm
CENA99,-
Solidny kołnierz chroni rękę obsługującego przed urazem przy przypadkowym, nieprecyzyjnym uderzeniu. Wybijaki wykonane z hartowanej stali narzędziowej o zmiennej twardości; w części roboczej 58HRC, w części chwytowej ok. 40HRC. Zestaw zawiera wybijaki o średnicach: 8, 10, 12, 14, 16 mm
CENA329,-
6 elementowy zestaw wkrętaków do prac precyzyjnych. Końcówki robocze wykonane ze stali wysokostopowej gwarantującej sztywność klingi i jej odporność na zużycie. Rękojeści wkrętaków wykonano z dwukomponentowego tworzywa minimalizującego poślizg palców przy pracach montażowych.
CENA149,-
6 elementowy zestaw wkrętaków do prac precyzyjnych dla elektryków i elektroników. Końcówki robocze wykonane ze stali wysokostopowej gwarantującej sztywność klingi i jej odporność na zużycie. Rękojeści wkrętaków wykonano z dwukomponentowego tworzywa minimalizującego poślizg palców przy pracach montażowych.
CENA189,-
7 elementowy zestaw wkrętaków do prac precyzyjnych. Końcówki robocze czernione, wykonane ze stali ulepszanej cieplnie. Rękojeści wkrętaków wykonano z dwukomponentowego, gumowanego tworzywa minimalizującego poślizg palców przy pracach montażowych.
CENA149,-
7 elementowy zestaw wkrętaków do prac precyzyjnych dla elektryków i elektroników. Wkrętaki izolowane, przeznaczone do pracy pod napięciem do 1 kV. Wykonanie zgodnie z wymogami normy EN 60900; IEC 60900. Końcówki robocze czernione.
CENA189,-
Kompletny zestaw wkrętaków dla elektryków. Dzięki wymiennym rękojeściom mogą być użytkowane jak standardowe wkrętaki - do prac wymagających przyłożenia większych sił, lub jak wkrętaki precyzyjne z obrotową końcówką zamiast typowej rękojeści. Ruchoma końcówka klingi i gumowa opaska klingi gwarantują pewny chwyt.
CENA199,-
Klucze w przesuwnym uchwycie z tworzywa sztucznego, wersja długa kluczy z kulką. Uchwyt kluczy można rozłożyć jedną ręką i wyjąć wybrany klucz przez jego odchylenie. Klucze z kulką. Zestaw zawiera klucze: 1,5; 2; 2,5; 3 ; 4; 5; 6; 8; 10 mm
CENA89,-
Klucze w przesuwnym uchwycie z tworzywa sztucznego, wersja długa kluczy z kulką i pierścieniem. Klucze z kulką. Jej zastosowanie umożliwia odchylenie klucza w gnieździe łba śruby do 25° w stosunku do osi śruby.
CENA99,-
Klucze kątowe TORX® z pierścieniem spężystym przytrzymującym nałożoną śrubę. Pierścień sprężysty zamontowany na końcu dłuższego ramienia klucza umożliwia przytrzymanie nałożonej śruby. Ułatwia montaż elementów złącznych w trudno dostępnych miejscach. Na dłuższym ramieniu klucza przyspawano laserowo sprężynę.
CENA139,-
Nóż do uniwersalnego zastosowania. Wyposażony w bardzo ostre ostrza (specjalny potrójny szlif krawędzi tnącej). Nóż zawiera trzy ostrza - jeden w pozycji roboczej i dwa w magazynku w korpusie noża. Dodatkowo do kompletu dołączony jest magazynek z 10 ostrzami.
CENA69,-
Rozbudowany zestaw bitów 1/4”, z krótkimi i długimi wersjami najczęściej używanych bitów do gniazd standardowych i zabezpieczających. Większość bitów jest przeznaczona do gniazd zabezpieczających.
CENA199,-
Specjalny zestaw bitów dla warsztatów naprawy samochodów osobowych i ciężarowych. Bity wykonane ze stali Cr-V. Zestaw zawiera adaptery do napędu bitów pokrętłami z grzechotką w standardzie 1/2” i 3/8”.
CENA249,-
Specjalny zestaw bitów TX wewnętrznych i nasadek TX zewnętrznych wraz z adapterami. Zestaw przeznaczony dla warsztatów naprawy samochodów osobowych i ciężarowych. Bity i nasadki wykonane ze stali Cr-V. Zestaw zawiera adaptery do napędu bitów pokrętłami z grzechotką w standardzie 1/2” i 3/8”.
CENA229,-
Wykonanie: metryczne, krótkie. Napęd: POWERDRIV® 12-kątne. Norma: DIN 3113B, ISO 3318/7738. Materiał: stal chromowo-wanadowa. Dostępne rozmiary: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm
CENA229,-
Strona oczkowa z przegubem, z 12-kątnym profilem POWERDRIVE® - zwiększającym obciążenia możliwe do przeniesienia przez łeb śruby bez jego deformacji. Wbudowany mechanizm zapadkowy z 72 zębami pozwala na użycie minimalnego kąta obrotu 5O.
CENA249,-
Wykonanie: metryczne, krótkie. Napęd: POWERDRIV® 12-kątne. Norma: DIN 3113B, ISO 3318/7738. Materiał: stal chromowo-wanadowa. Rozmiary kluczy w zestawie: 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34 mm.
CENA499,-
Strona oczkowa z przegubem, z 12-kątnym profilem POWERDRIVE® - zwiększającym obciążenia możliwe do przeniesienia przez łeb śruby bez jego deformacji. Wbudowany mechanizm zapadkowy z 72 zębami. Zestaw zawiera klucze w rozmiarach: 8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 mm
CENA459,-
Wzmocniona wersja pokrętła z grzechotką do kluczy nasadowych. Dźwigniowy mechanizm zmiany kierunku działania grzechotki. Pokrętło wyposażone w blokadę założonych na niego adapterów, przedłużek lub nasadek.
CENA69,-
Wzmocniona wersja pokrętła z grzechotką do kluczy nasadowych. Dźwigniowy mechanizm zmiany kierunku działania grzechotki. Pokrętło wyposażone w blokadę założonych na niego adapterów, przedłużek lub nasadek.
CENA74,-
Wzmocniona wersja pokrętła z grzechotką do kluczy nasadowych. Dźwigniowy mechanizm zmiany kierunku działania grzechotki. Pokrętło wyposażone w blokadę założonych na niego adapterów, przedłużek lub nasadek.
CENA109,-
Precyzyjne wersja pokrętła z grzechotką do kluczy nasadowych. Talerzowy mechanizm zmiany kierunku działania grzechotki można obsługiwać jedną ręką. Pomocne to jest w trudno dostępnych miejscach, gdzie trzeba wielokrotnie zmieniać kierunek działania pokrętła.
CENA69,-
Precyzyjne wersja pokrętła z grzechotką do kluczy nasadowych. Talerzowy mechanizm zmiany kierunku działania grzechotki można obsługiwać jedną ręką. Pomocne to jest w trudno dostępnych miejscach, gdzie trzeba wielokrotnie zmieniać kierunek działania pokrętła.
CENA74,-
Precyzyjne wersja pokrętła z grzechotką do kluczy nasadowych. Talerzowy mechanizm zmiany kierunku działania grzechotki można obsługiwać jedną ręką. Pomocne to jest w trudno dostępnych miejscach, gdzie trzeba wielokrotnie zmieniać kierunek działania pokrętła.
CENA109,-
Nowoczesne pokrętła o bezobsługowej, pyłoszczelnej konstrukcji. Wykonane w wersji z mechanizmem grzechotkowym drobnoząbkowanym z 72 zębami i o minimalnym kącie obrotu 5O. Rękojeści pokręteł odporne są na działanie płynów, olejów i paliw stosowanych w warsztatach mechanicznych i samochodowych.
CENA79,-
Nowoczesne pokrętła o bezobsługowej, pyłoszczelnej konstrukcji. Wykonane w wersji z mechanizmem grzechotkowym drobnoząbkowanym z 72 zębami i o minimalnym kącie obrotu 5O. Rękojeści pokręteł odporne są na działanie płynów, olejów i paliw stosowanych w warsztatach mechanicznych i samochodowych.
CENA119,-
Nowoczesne pokrętła o bezobsługowej, pyłoszczelnej konstrukcji. Wykonane w wersji z mechanizmem grzechotkowym drobnoząbkowanym z 72 zębami i o minimalnym kącie obrotu 5O. Rękojeści pokręteł odporne są na działanie płynów, olejów i paliw stosowanych w warsztatach mechanicznych i samochodowych.
CENA119,-
Ekstremalnie kompaktowe narzędzie do współpracy ze standardowymi bitami 1/4”. Pokrętło wyposażone jest w 64 zębny, drobnoząbkowany mechanizm grzechotkowy. Podniesiona o 10O, w stosunku do głowicy narzędzia, rękojeść pokrętła umożliwia pracę tym narzędziem w bardzo trudno dostępnych miejscach.
CENA49,-
Pokrętło z drobnoząbkowanym, 72 zębowym mechanizmem grzechotkowym. Kierunek działania mechanizmu wybierany jest za pomocą przełącznika talerzowego. Zakres wychylenia przegubu -90O÷ +90O. Minimalny kąt obrotu pokrętła wynosi 5O.
CENA89,-
Pokrętło z drobnoząbkowanym, 72 zębowym mechanizmem grzechotkowym. Kierunek działania mechanizmu wybierany jest za pomocą przełącznika talerzowego. Zakres wychylenia przegubu -90O÷ +90O. Minimalny kąt obrotu pokrętła wynosi 5O.
CENA129,-
Zestaw kluczy nasadowych 1/4” w wersji krótkiej i długiej z akcesoriami. Zestaw kluczy nasadowych do prac związanych z montażem urządzeń, maszyn, utrzymaniem ruchu, napraw pojazdów samochodowych.
CENA299,-
Rozbudowany zestaw do bardzo szerokiego zakresu zastosowań, pokrętła z grzechotką z tarczą zmiany kierunku, 56 elementów.
CENA459,-
59 ELEMENTÓW
Zestaw z pokrętłami z wzmocnioną grzechotką z przełącznikiem. Mechanizm grzechotkowy 48-zębowym.
CENA549,-
Uniwersalny komplet narzędzi w standardzie 1/4” - nasadki i bity, wraz z przedłużkami, pokrętłem z mechanizmem drobnoząbkowanym 72 zęby i rękojeścią wkrętakową. Wzmocnione nasadki 6-kątne w rozmiarach: 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm.
CENA249,-
Uniwersalny komplet narzędzi w standardzie 1/4” - nasadki i bity, wraz z przedłużkami, pokrętłem ze wzmocnionym mechanizmem ząbkowanym 48 zębów i rękojeścią wkrętakową. Wzmocnione nasadki MULTI w rozmiarach: 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm. Dodatkowa przedłużka elastyczna pozwala na montaże w trudno dostępnych miejscach.
CENA249,-
Zestaw zawiera: klucze płasko-oczkowe w rozm. od 8 do 22mm, wkrętaki płaskie i PH, szczypce do pompy wodnej i uniwersalne, młotek 400 g, nasadki w standardzie 1/2” i 1/4”, w rozmiarach od 4 do 32 mm wraz z pokrętłami do nich i akcesoriami, zestaw 30 bitów, próbnik napięcia. Zestaw zapakowany jest to wytrzymałej walizki.
CENA699,-
Wytrzymały system wózków narzędziowych z dostępnym bogatym wyposażeniem dodatkowym. Stabilna konstrukcja z blachy stalowej. Maksymalna nośność 600 kg. Prowadnice na łożyskach kulkowych z pełnym wysuwem (obciążenie do 45 kg)
CENA2499,-
Uniwersalny i kompaktowy system wózków narzędziowych z dostępnym bogatym wyposażeniem dodatkowym. Stabilna konstrukcja z blachy stalowej. Maksymalna nośność 300 kg. Prowadnice na łożyskach kulkowych z pełnym wysuwem (obciążenie do 35 kg).
CENA1400,-
Stabilna konstrukcja z blachy stalowej. Maksymalna nośność 250 kg. Wymiary zew. z uchwytem (Sz x G x W): 700 x 410 x 905 mm. Szuflady (Sz x G x W): 5x 469 x 337 x 65, 2x 469 x 337 x 140 mm. Prowadnice na łożyskach kulkowych z pełnym wysuwem (obciążenie do 30 kg)
CENA1199,-
Wkrętaki do ciężkich zastosowań, przystosowane do pobijania młotkiem. Zawartość zestawu: wkrętaki płaskie: 0,6 x 3,5; 0,8 x 4,5; 1,2 x 7,0; 1,6 x 9,0; PH1; PH2 wkrętaki krótkie: PH1; PH2.
CENA179,-
Wkrętaki przeznaczone do obsługi samochodów osobowych i ciężarowych. Zestaw zawiera wkrętaki TX z okrągłą klingą i otworem do wkrętów standardowych i zabezpieczających w rozmiarach: TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40.
CENA199,-
Zestaw zawiera wkrętaki w rozmiarach: wkrętaki z wałkiem giętkim nasadowe: SW6x150; SW7x150, wkrętaki TX: 6, 7, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, wkrętaki płaskie LASERTIP: 0.6x3.5; 0.8x4.0; 1.2x6.5; 2.0x12.0, wkrętaki PH LASERTIP: PH1; 2; 3, wkrętak krótki płaski 1.0x5, wkrętak krótki PH2
CENA599,-
Zestaw wkrętaków dla elektryków. Wkrętaki izolowane, przeznaczone do pracy pod napięciem do 1 kV. Wykonanie zgodnie z wymogami normy EN 60900; IEC 60900. Zestaw zawiera wkrętaki z końcówkami: PH0, PH1, PH2; płaskie 0.4x2.5, 0.8x4.0, 1.2x6.5.
CENA169,-
Zestaw zawiera wkrętaki z końcówkami TX: TX10; 15; 20; 25; 30; 40
CENA249,-
Zestaw zawiera wkrętaki z końcówkami 6-kątnymi: 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0 mm.
CENA199,-
Zestaw zawiera klucze w rozmiarach: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32 mm.
CENA449,-
Strona oczkowa z przegubem, z 12-kątnym profilem POWERDRIVE®. Wbudowany mechanizm zapadkowy z 72 zębami pozwala na użycie minimalnego kąta obrotu 5O. Maksymalny moment zgodny z normą DIN 899. Klucze wykonane za stali Cr-V. Zestaw zawiera klucze w rozmiarach: 8, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19 mm
CENA339,-
Strona oczkowa z przegubem, z 12-kątnym profilem POWERDRIVE®. Wbudowany mechanizm zapadkowy z 72 zębami pozwala na użycie minimalnego kąta obrotu 5O. Maksymalny moment zgodny z normą DIN 899. Klucze wykonane za stali Cr-V. Zestaw zawiera klucze w rozmiarach: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
CENA599,-
Zestaw kluczy nasadowych z przegubem. Klucze z profilem 12-kątnym profilem POWERDRIVE® - zwiększającym obciążenia możliwe do przeniesienia przez łeb śruby bez jego deformacji. Zestaw zawiera klucze w rozmiarach: 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x18, 17x19 mm.
CENA399,-
Zestaw zawiera klucze w rozmiarach: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17, 18, 19, 20, 21, 22 mm
CENA279,-
Zestaw zawiera klucze w rozmiarach: 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34 mm.
CENA379,-
Zestaw zawiera klucze w rozmiarach: SW6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34 mm.
CENA999,-
Zestaw zawiera klucze w rozmiarach: • klucze płasko-oczkowe krótkie w rozmiarach: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, podwójne klucze oczkowe, odsadzone w rozmiarach: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x34 mm.
CENA799,-
Zestaw zwiera nasadki 1/2” długie w wersji 6-kątnej w rozmiarach: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
CENA219,-
Zestaw udarowych nasadek 1/2” do montażu felg aluminiowych w pojazdach samochodowych. Zestaw zawiera nasadki w rozmiarach: 17, 19, 21, 22 mm
CENA169,-
Szczypce wykonane z wysokogatunkowej stali narzędziowej. Doskonały materiał gwarantuje długą żywotność narzędzia i zachowanie prawidłowej geometrii szczęk.
CENA399,-
Szczypce wykonane z wysokogatunkowej stali narzędziowej z dwukomponentową izolacją wysokiej jakości do pracy pod napięciem do 1kV (AC) lub 1,5 kV (DC) wykonanie zgodne z IEC 60900:2004. Doskonały materiał gwarantuje długą żywotność narzędzia i zachowanie prawidłowej geometrii szczęk.
CENA399,-
Zestaw zawiera szczypce w rozmiarach: 0714 02 02 do otworów 12 - 25 mm, 0714 02 03 do otworów 19 - 60 mm, 0714 02 12 do wałków 10 - 25 mm, 0714 02 13 do wałków 19 - 60 mm
CENA279,-
Zestaw zawiera szczypce w rozmiarach: 0714 02 07 do otworów 12 - 25 mm, 0714 02 08 do otworów 19 - 60 mm, 0714 02 17 do wałków 10 - 25 mm, 0714 02 18 do wałków 19 - 60 mm
CENA279,-
Zestaw najczęściej używanych w warsztatach mechanicznych szczypiec i kluczy kątowych. Skład zestawu: szczypce uniwersalne; do pompy wodnej; półokrągłe; do cięcia boczne KRAFT; zest kluczy kątowych TX, zestaw kluczy kątowych długich imbusowych z kulką, zestaw 4 szczypiec Saegera do wałków i otworów Ø19-60 mm- proste i kątowe.
CENA769,-
Zestaw zawiera szczypce w rozmiarach: 0714 02 03 do otworów 19-60 mm, proste, 0714 02 08 do otworów 19-60 mm, zagięte 90°, 0714 02 13 do wałków 19-60 mm, proste, 0714 02 18 do wałków 19-60 mm, zagięte 90°.
CENA339,-
Zawartość 1/4”, nasadki 6-kt: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm, przegub Kardana, adapter z uchwytem szybkomocującym do grotów 1/4”, pokrętło z grzechotką 1/4” , 15 grotów 1/4”, Zawartość 1/2”, nasadki 6-kt: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32 mm, przedłużki 125 mm i 250 mm, przegub Kardana, pokrętło z grzechotką
CENA679,-
Zawartość 1/4”: nasadki metryczne: 4; - 14, pokrętło z grzechotką, przedłużka 150 mm, 25 mm, elastyczna 150 mm, wkrętak z końcówką 1/4” 4-kt, uchwyt do grotów 1/4”, 15 grotów: imbusowe: 3, 4, 5, 6; płaski 0,8x5,5 zawartość 1/2”: nasadki metryczne:10; - 32, pokrętło z grzechotką, przedłużki: 125 mm i 250 mm,
CENA949,-
Zawartość: ¼″ pokrętło z grzechotką 135 mm, 250 mm ¼″ rękojeść wkrętaka, pokrętło,pokrętło, przegub Kardana, przedłużki, adapter redukcyjny ¼″–⅜“, ¼“-adaper do bitów, ¼″ nasadki z bitami, ¼″ nasadki 6-kątne, krótkie,¼″ nasadki z bitami TX, ¼″ nasadki TX, ½″ nasadki z bitami 6-kątnymi,½″ nasadki 6-kątne, krótkie,½″ nasadki TX,½″ nasadki TX
CENA999,-
Zawartość: nasadki metryczne krótkie, pokrętło z grzechotką, przedłużki, przegub Kardana rękojeść wkrętaka z końcówką 1/4” 4-kt, uchwyt do grotów 1/4”,15 grotów, klucze imbusowe: 3, 4, 5, 6, nasadki metryczne krótkie 6-kątne w rozmiarach:
CENA719,-
Używamy plików cookie, aby zapewnić użytkownikom jak najlepszą obsługę. Korzystanie z naszych usług oznacza akceptację przez użytkownika postanowień zawartych w zasadach zachowania poufności danych. Zamknij
Top