Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Limitowana oferta z okazji 30-lecia Würth Polska

Jesteśmy z Wami już od 30 lat! Z tej okazji prezentujemy specjalną ofertę, w której znajdziecie jubileuszowe produkty w atrakcyjnych cenach. Oferta jest dostępna czasowo lub do wyczerpania zapasów!

TARCZA DIAMENTOWA DO BETONU

Tarcza diamentowa do betonu i popularnych materiałów budowlanych, takich jak cegły dziurawki, cegły ceramiczne pełne, granit (miękki)

  • Średnica 230mm
  • Otwór mocujący 22,23mm
  • Wysokość segmentu 15mm - Wysoki segment zapewnia dużą żywotność. Specjalnie dobrany spiek pozwala na efektywne stosowanie tarczy w warunkach typowych dla budowy (naprzemienna praca na różnych typach materiałów budowlanych)

Nr artykułu: 5526 661 230

JUBILEUSZOWA OFERTA - PREPARAT MULTI 5W1

Teraz 100ml więcej. DYSZA DWUFUNKCYJNA - umożliwia precyzyjne dozowanie.

  • Odrdzewiacz - doskonale penetruje skorodowane i zapieczone połączenia.
  • Smar - eliminuje piski oraz skrzypienie, obniża zużycie smarowanych elementów.
  • Zmywacz - skutecznie oddziela brud od powierzchni
  • Ochrona przed korozją - cienką lepką warstwą przylega do metali, doskonale wypiera wilgoć.
  • Spray kontakowy - poprawia przewodnictwo elektryczne
  • Zobacz video Multi 5w1

Oferta limitowana - do wyczerpania stanów magazynowych.

Nr artykułu: 5988 000 367 - 500 ml

ZESTAW NITÓW ZRYWALNYCH Z NITOWNICĄ 701 SZT.

Właściwości:

  • Wysoka jakość nitowanego połączenia
  • Czyste, mocne połączenie końcowe
  • Niezawodny, opatentowany system blokowania trzpienia nita
  • Stała i wysoka wytrzymałość na rozciąganie oraz ścinanie
  • Bez załamań tulejki nita, z małym nominalnym zakresem mocowania

Nr artykułu: 5964 093 600

SPRAWDŹ WIĘCEJ
ZESTAW NAKRĘTEK DIN 934 KL.8 OC.1035 SZT

Informacje techniczne:

  • Ilość elementów w zestawie: 1035 szt.
  • Materiał: Stal
  • Powłoka: Ocynkowane
  • Klasa wytrzymałości: I8I
  • DIN 934

Nr artykułu: 5964 031 700

SPRAWDŹ WIĘCEJ
ZESTAW KLUCZY OCZKOWYCH DWUSTRONNYCH Z GRZECHOTKĄ
2 klucze, 8 rozmiarów

3 częściowy zestaw, 4 rozmiary w każdym kluczu

  • Wąska grzechotka do miejsc o utrudnionym dostępie
  • Może być używany jako zapadkowy, po prostu włóż klucz dołączony adapter 1/4" do klucza zapadkowego SW10
  • Wejście: podwójny pierścień z zapadką POWERDRIV, drobne uzębienie
  • Powierzchnia: korpus chromowany na czarno

Nr artykułu: 0714 257 300

SPRAWDŹ WIĘCEJ
MIERNIK NAPIĘCIA MINI
Z WYŚWIETLACZEM CYFROWYM

Mały miernik do pomiaru napięcia prądu stałego i przemiennego, rezystancji, ciągłości, diody i bezdotykowego pomiaru napięcia. Solidna, odporna na zachlapania obudowa z gumy i klawiatura membranowa.

Parametry techniczne:

  • Zakres pomiaru: oporność 0–20 MΩ / 0–600 V AC / 0–600 V DC
  • Wyświetlacz LCD, maks. wskazanie 2000
  • Kategoria przepięciowa: Kat. III 1000 V
  • Stopień ochrony: IP 54

Nr artykułu: 0715 53 370

SPRAWDŹ WIĘCEJ