Okulary ochronne CEPHEUS®
Okulary ochronne CEPHEUS
OKULARY OCHRONNE CEPHEUS ŻÓŁTE
CEPHEUS
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Sportowy desing zauszników zapewnia doskonałe dopasowanie bez uciskania
- Niezakłócone pole widzenia po bokach
- Soczewki poliwęglanowe o wysokiej odporności na uderzenia
- Powłoka chroniąca przed zarysowaniem po obu stronach
- Ochrona przed UV 100% (do 400 nm)
Materiały dodatkowe(X)
Kolor soczewek ochronnych | Żółty |
Materiał soczewek ochronnych | Poliwęglan |
Ochrona przed promieniowaniem UV | 400 nm |
Norma EN | 166 |
Wytrzymałość mechaniczna | F (45 m/s) |
Oznakowanie obiektywu | 2-1,2 W 1 F |
Masa produktu (jednej sztuki) | 27 g |
Powłoka ochronna szyby | Wyjątkowa odporność na zarysowania wewnątrz |