Okulary ochronne Spica®
Okulary ochronne Spica
OKULARY OCHRONNE SPICA PRZECIWSŁONECZNE
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Ochrona i komfort
- Duże pole widzenia
- Idealne dopasowanie do kształtu twarzy
- Miękki nosek chroni przed ześlizgiwaniem się i zapewnia komfort użytkowania
- Ergonomiczna, miękka podpórka brwiowa
Wysokiej jakości soczewki z powłoką specjalną
- Powierzchnia soczewek odporna na zarysowania i stała powłoka zapobiegająca parowaniu od wewnątrz
- Ochrona przed UV 100% (do 400 nm)
Zauszniki wykonane z użyciem innowacyjnych rozwiązań technologicznych
- Regulowane nachylenie zauszników do indywidualnej regulacji i optymalnego osłonięcia oczu
- Zauszniki z możliwością elastycznej regulacji do perfekcyjnego dostosowania szerokości
- Miękkie końcówki zauszników zapewniają doskonałe dopasowanie bez ucisku
Materiały dodatkowe(X)
Kolor soczewek ochronnych | Szary |
Materiał soczewek ochronnych | Poliwęglan |
Ochrona przed promieniowaniem UV | 400 nm |
Norma EN | 166 |
Wytrzymałość mechaniczna | F (45 m/s) |
Oznakowanie obiektywu | 5-2,5 W 1 FTKN |
Masa produktu (jednej sztuki) | 102 g |
Powłoka ochronna szyby | Wnętrze z trwałym zabezpieczeniem przed zaparowaniem |