Olej do konserwacji MULTI
Uniwersalny olej do konserwacji
MULTI PREPARAT WIELOFUNKCYJNY - 5L
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Smaruje, czyści i konserwuje
- Smaruje zamki, zawiasy, tuleje, łańcuchy i zamki w drzwiach
- Eliminuje skrzypienie i piszczenie, smaruje zacięte lub zakleszczone elementy
- Czyści i chroni elementy z tworzyw sztucznych i metalu, takie jak panele i obudowy
Usuwa rdzę i chroni przed korozją
- Umożliwia poluzowanie zardzewiałych śrub, złączek rur, wkrętów, nakrętek, połączeń, linek Bowdena, wałów, zamków itp.
- Penetruje i wypiera wilgoć z podzespołów elektrycznych i elektronicznych
- Chroni przed korozją metali oraz podzespołów elektrycznych, złączy kablowych, przekaźników, złączy, połączeń itp.
- Chroni zamki i zamknięcia przed zamarzaniem
Nie zawiera żywic, kwasów ani silikonu
Nie wchodzi w reakcje z kauczukiem, farbą ani tworzywami sztucznymi
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Uniwersalny spray wielozadaniowy
Przed użyciem wstrząsnąć pojemnikiem, spryskać części i pozostawić na krótko do zareagowania. Po wykorzystaniu obrócić puszkę do góry dnem i rozpylać aż do całkowitego opróżnienia.
Zawartość | 5 l |
Baza chemiczna | Olej mineralny |
Kolor | Jasnobrązowy przezroczysty |
Min./maks. temperatura puszki podczas stosowania | -10 do 40 °C |
Min./maks. temperatura pracy | -30 do 130 °C |
Przechowywanie od daty produkcji | 24 Miesiące |
Min. temperatura puszki podczas stosowania | -10 °C |
Maks. temperatura puszki podczas stosowania | 40 °C |
Temperatura aplikacji min. | -30 °C |
Temperatura aplikacji maks. | 130 °C |
Punkt zapłonu min. | 24 °C |
Nie zawiera silikonu | Tak |
Nie zawiera kwasu | Tak |
Nie zawiera żywicy | Tak |
Nie zawiera AOX | Tak |
Nie zawiera oleju białego/mineralnego | Nie |
Lepkość oleju bazowego | 30 cSt |
Zgodność materiałowa | Stal |
Lepkość oleju bazowego – warunki | W temp. 40°C |
Pojemnik | Kanister |
Zawartość | 3975 g |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!