Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Narzędzie do montażu jednoręcznego firmy VIKING ARM

Narzędzie do mont. jednoręcznego firmy Viking Arm
RAMIE WIKINGA

Nr art. 0714662970

Ceny dostępne po zalogowaniu

Narzędzie do montażu jednoręcznego firmy VIKING ARM

Nr art. 0714662970

Ceny dostępne po zalogowaniu

Ilość

Opakowanie

x1 szt.
Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Jednoręczne narzędzie montażowe o wysokiej jakości dla profesjonalnego rzemieślnika
  • Dokładne ustawienie dla wielu zastosowań dzięki precyzyjnej regulacji milimetrowej

  • Szybki i łatwy montaż ciężkich przedmiotów; do podnoszenia, opuszczania i mocowania

  • Dopuszczalne obciążenie wynosi 150 kg

Informacje o produktach

Katalog Würth(X)

Materiały dodatkowe(X)

Obszar zastosowania

Do podnoszenia, opuszczania i mocowania ciężkich przedmiotów

Instrukcja

Istnieją dwie opcje opuszczania lub zwalniania narzędzia zaciskowego.


Po uruchomieniu lewej dźwigni obiekty są opuszczane z dokładnością milimetrową, podczas gdy do całkowitego zwolnienia służy prawa dźwignia.

Maks. zewnętrzna rozpiętość zacisku

215 mm

Min./maks. wewnętrzna rozpiętość zacisku

155-380 mm

Wysięg

38 mm

Grubość profilu

6 mm