Opaska standardowa z metalowym zatrzaskiem
Opaska do przewodów z języczkiem metalowym
OPSKA DO PRZEW. ELEKT 4,5X290 MM KOL.NAT
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Odporne na korozję, antymagnetyczne metalowe zamknięcie
- Doskonałe wiązanie nawet w najtrudniejszych warunkach, takich jak: wilgoć, ciepło, zimno itd.
- Wytrzymałe, odporne na drgania i działanie czynników zewnętrznych
Obsługiwane ręcznie
Bez konieczności użycia narzędzi montażowych
Większe bezpieczeństwo użytkownika
Większa wytrzymałość na zużycie w porównaniu ze standardowymi opaskami do przewodów z zaciskami z tworzywa sztucznego
Dodatki węglowe spowalniają skutki działania promieni UV na materiał.
Atest UL
Materiały dodatkowe(X)
Skrzynka rozdzielcza
Elektronika i instalacje budowlane
Konstrukcja pojazdów
Warsztaty pojazdowe
Warsztaty konserwacyjne
Szerokość | 4,5 mm |
Długość | 290 mm |
Min./maks. średnica wiązki | 1,6-76 mm |
Maks. siła rozciągająca | 400 N |
Odporność temperaturowa min./maks. | -40 do 85 °C |
Materiał | Poliamid - PA 6.6 |
Nie zawiera silikonu | Tak |
Nie zawiera halogenu | Tak |
Kolor | Naturalny |