Ostrzegawcza oznaczeniowa taśma klejąca
Ostrzegawcza taśma klejąca, samoprzylepna
TASMA OSTRZ.-SA-ZOLTY-CZARNY-50MMX33M
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Samoprzylepna
- Dobre właściwości klejące
- Wysoka odporność na rozdarcie
- Dobra odporność na ścieranie
- Łatwe zastosowanie
- Spełnia wymagania norm DIN 4844 lub DIN EN ISO 7010
- Przez taśmę mogą przejeżdżać wózki przemysłowe, samochody osobowe, pojazdy użytkowe itp. Należy unikać obracania i skręcania taśmy.
- Żółto-czarna taśma do oznaczania stałych miejsc zagrożeń i przeszkód
- Czerwona i biała taśma do oznaczania tymczasowych ograniczeń dostępu lub ruchomych miejsc zagrożeń i przeszkód
- Powierzchnia klejenia powinna być sucha, odkurzona i odtłuszczona
Materiały dodatkowe(X)
Optymalne rozwiązanie do szerokiej gamy zastosowań, takich jak wszelkiego rodzaju krawędzie, obszary robocze, platformy do podnoszenia samochodów, stopnie czy łączenie.
Długość | 33 m |
Szerokość | 50 mm |
Grubość | 0,16 mm |
Kolor | Żółto-czarny |
Przeznaczone do użytku na podłożu | Listwa kierunkowa do betonu |
Zakres stosowania | Wewnątrz |
Min./maks. temperatura pracy | 0 do 60 °C |
Min./maks. temperatura aplikacji | 5 do 40 °C |
Temperatura stosowania min. | 5 °C |
Wydłużenie przy zerwaniu | 150 % |
Materiał | Polichlorek winylu – PCW |
Baza kleju | Guma |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!