Taśma odblaskowa kontrastowa, zestaw do tylnej części samochodu ciężarowego
Retro-refl. warning marking fixed surface, truck
WARNMRK-PRISMFILM-ECE104-TR-RED-12,5M
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Z homologacją ECE, może być stosowany bez specjalnego zezwolenia
Zgodność z wymaganiami normy ECE 104
Samoprzylepna
Bardzo cienka jednowarstwowa folia:
- Brak uszkodzeń spowodowanych przez wodę, benzynę lub myjkę wysokociśnieniową
- Można je bez problemu przyklejać wokół narożników
- Nie jest konieczne oddzielne uszczelnienie krawędzi
Oznaczenie konturów
- Zgodność z art. 53 (10) rozporządzenia StVZO par. 1 nr 3 i par. 2 w połączeniu z art. 49a (7) rozporządzenia StVZO (niemiecki kodeks drogowy)
- Dozwolone kolory: Kolor żółty, biały i czerwony (wyłącznie do oznaczeń tylnych)
Oznaczenie liniowe
- Zgodność z art. 51a (4) rozporządzenia StVZO (niemiecki kodeks drogowy) w połączeniu z art. 49a (7) rozporządzenia StVZO w połączeniu z załącznikiem art. 53 (10) rozporządzenia StVZO par. 1 nr 3 i par. 2
- Dozwolone kolory: Kolor żółty, biały i czerwony (wyłącznie do oznaczeń tylnych)
Materiały dodatkowe(X)
Pełne powierzchnie z tyłu pojazdów do transportu ciężkiego
W nowo zarejestrowanych pojazdach mocowanie takich oznaczeń jest obowiązkowe od 10.10.2007 r.
- Pojazdy do transportu pasażerów M2 — samochód z więcej niż 9 miejscami M3
- Pojazdy do transportu towarów N3 / N4 — lekkie pojazdy użytkowe o masie maksymalnej przekraczającej 7,5 t
- Przyczepy i naczepy (O)
O3 — przyczepy o masie maksymalnej od 3,5 t do 10 t
O4 – przyczepy o masie całkowitej przekraczającej 10 t
Dozwolone jest montaż w istniejących pojazdach
- Pojazdy do transportu pasażerów M2 — samochód z więcej niż 9 miejscami M3
- Pojazdy do transportu towarów (N)
N1 / N2 — lekkie pojazdy użytkowe o masie maksymalnej do 7,5 t
N3 / N4 — lekkie pojazdy użytkowe o masie maksymalnej przekraczającej 7,5 t
- Przyczepy i naczepy (O)
O2 — przyczepy o masie maksymalnej od 0,75 t do 3,5 t
O3 — przyczepy o masie maksymalnej od 3,5 t do 10 t
O4 – przyczepy o masie całkowitej przekraczającej 10 t
Montaż w istniejących pojazdach jest niedozwolony
- Pojazdy do transportu pasażerów M1 — samochód z maks. 9 miejscami
- Przyczepy i naczepy O1 — przyczepa o masie maksymalnej do 0,75 t
Szerokość | 50 mm |
Długość | 12,5 m |
Kolor | Czerwony |