Otwarta torba narzędziowa

Torba narzędziowa, otwarta
TORBA NARZĘDZIOWA OTWARTA 440X250X360MM

Nr art. 0715930222

EAN 4046777991802

Ceny dostępne po zalogowaniu
Otwarta torba narzędziowa

Nr art. 0715930222
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
Solidna otwarta tora na narzędzia i materiały
  • Pełna plastikowa podstawa

  • Kieszenie wewnętrzne i zewnętrzne

  • Wyściełany uchwyt

  • Odczepiany pas naramienny umożliwiający użycie jako pasa narzędziowego
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Długość x szerokość x wysokość

440 x 250 x 360 mm

Materiał

PES – poliester

Kolor

Czarny, Szary

Maks. obciążalność

15 kg

Masa produktu (jednej sztuki)

2830,000 g

Min./maks. długość paska ramienia

850-1400 mm

Min. długość paska na ramię

850 mm

Maks. długość paska na ramię

1400 mm