Wkręt samowiercący, łeb sześciokątny z kołnierzem pias®
pias W-214, stal ocynk. łeb sześciok.
W.6-KT.PO.ZEBRA PIAS SW10 OC.6.3X50
ZEBRA PIAS
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Nawiercanie, gwintowanie, wkręcanie – wszystkie czynności wykonywane w jednej operacji
To znaczne skrócenie czasu pracy i zmniejszenie wysiłku
Precyzyjnie nawiercony otwór do połączenia śrubowego
- Zminimalizowana tolerancja gwintu
- Zawsze optymalne połączenie
Zapobiega błędom podczas montażu
Nacisk podczas pracy ok. 100 N/śrubę, w razie potrzeby należy używać ogranicznika głębokości
Stal ocynkowana, śred. 4,2:
Ogólne niemieckie zezwolenie budowlane Z-14.1-4
Europejska Aprobata Techniczna ETA10/0184
Wkręty samowiercące ocynkowane mogą być używane wyłącznie w miejscach, w których nie występuje podwyższony poziom wilgoci. W przypadku zastosowania wkrętu w budownictwie, należy zwrócić uwagę, czy łącznik posiada aprobatę. W przypadku użycia łączników posiadających aprobatę, należy dokładnie przestrzegać informacji podanych w dokumencie, a szczególnie w części 2 „Zasady specjalne”.
Materiały dodatkowe(X)
- Wydłużone połączenie płaskich powierzchni profili stalowych
- Bezpośrednie mocowanie profili stalowych do konstrukcji stalowych
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | Łeb sześciokątny |
Rodzaj napędu | Sześciokąt |
Rodzaj gwintu | ST |
Kształt końcówki | Ostrze samowiercące |
Konstrukcja | Stal |
Średnica znamionowa (d1) | 6,3 mm |
Długość (l1) | 50 mm |
Średnica łba (dk) | 13,3 mm |
Wysokość łba (k1) | 6,45 mm |
Długość wiertełka (lp) | 8,5 mm |
Długość gwintu z wiertłem | 45,5 mm |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 10 |
Maks. grubość materiału do przewiercenia (metal) | 6 mm |
Do maks. grubości konstrukcji | 5 mm |
Min./maks. grubość zamocowania | 2-38 mm |
Dopuszczenie | ETA-10/0184 |
Min./maks. zalecana prędkość montażowa (bieg jałowy) | 1200-1800 obr/min |