Wkręt samowiercący, łeb stożkowy płaski H pias®
Wkręt z ł.stoż.-pł. ze st. oc. pias H
WK.PL-ST.ZEBRA PIAS H2 OC.4.8X22
ZEBRA PIAS
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Inna norma | WN 212 |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Średnica znamionowa (d1) | 4,8 mm |
Długość (l1) | 22 mm |
Średnica łba (dk) | 9,5 mm |
Wysokość łba (k1) | 3,3 mm |
Końcówka wewnętrzna | H2 |
Długość wiertełka (lp) | 4,5 mm |
Typ łba | Łeb stożkowy płaski 80 stopni |
Rodzaj gwintu | ST |
Min. zalecana grubość konstrukcji nośnej | 1,7 mm |
Maks. grubość materiału do przewiercenia (metal) | 4 mm |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |