Chcesz się zarejestrować w sklepie internetowym?

Wystarczy wykonać trzy proste kroki, żeby się zarejestrować i korzystać ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.

Sprzedaż tylko dla firm

Logowanie dla klientów
Chcesz się zarejestrować w sklepie internetowym?

Wystarczy wykonać trzy proste kroki, żeby się zarejestrować i korzystać ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.

Sprzedaż tylko dla firm

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

Pakiet Combo 18 V

Zestaw Combo 18 V. H 18-MA kompakt. + BS 18-A EC kompakt.
ZESTAW ELEKTRONARZĘDZI(H18MA+BS18A)3X4AH
MASTER

Nr art.: 0700180009

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pakiet Combo 18 V

Nr art.: 0700180009

Ceny dostępne po zalogowaniu

Ilość

Opakowanie

x 1

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

W skład zestawu wchodzi wkrętarka akumulatorowa BS 18-A EC i młotowiertarka akumulatorowa H 18-MA. Szeroki zakres zastosowań dzięki zastosowaniu silników bezszczotkowych o dużej wydajności. Niezwykle wytrzymała konstrukcja z metalowym uchwytem wiertarskim 13 mm.

Dłuższy czas pracy dzięki lepszemu wykorzystaniu energii


Trwały silnik bezszczotkowy



Uniwersalne zastosowanie — nawet do lekkiego dłutowania w materiałach murarskich


Młotowiertarka z funkcją wyłączenia udaru, dłutowania, zmiany kierunku obrotów i regulacji prędkości obrotowej



Bezpieczna praca


Wkrętarka z zabezpieczeniem przed odbiciem. Wykrywa nieoczekiwane zablokowanie urządzenia i natychmiast zatrzymuje silnik, aby zapobiec obrażeniom.



Maszyny dobrze pasują do dłoni i umożliwiają pracę bez wysiłku


Lekki, niewielki i ergonomiczny kształt



Doskonałe oświetlenie obszaru roboczego


Dioda LED na gnieździe akumulatora urządzenia

Informacje o produktach

Katalog Wurth(X)

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/Dokumenty(X)