Pas szlifierski KGX

Tkaninowy pas szlifierski KGX, szlifierka ręczna
PAS.SZ.B-KC.ZEBRA KGX P120 100X610MM
ZEBRA

Nr art. 0675120610
EAN 4024835623094

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do obróbki drewna i metalu

Do szlifierek ręcznych



Agresywne ziarno ścierne zapewniające


  • maksymalną wydajność usuwania materiału

  • Minimalne zatykanie

  • Duża trwałość

  • Jednorodne wykończenie szlifowania


Budowa:


  • Tkanina X

  • Tlenek glinu (korund)

  • Wiązanie na żywicę syntetyczną

  • Rozproszenie otwarte

  • Specjalne zamknięcie w kształcie fali
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Szerokość x długość

100 mm x 610 mm

Rozmiar ziarna

P120

Pasujące maszyny

Hitachi SB 10 T
Hitachi SB 10 V
Makita 9401
Makita 9402
Makita 9924 DB
Ryobi B-7200 A
Stanley H 494

Materiał ścierny

Tlenek glinu (korund)

Nośnik

Tkanina X