Pas szlifierski
Pas szlifierski
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Siła odśrodkowa zapewnia bezpoślizgowe mocowanie pasa szlifierskiego
- Niezwykle sprężysty pas szlifierski dzięki elastyczności warstwy nośnej
- Niskie temperatury szlifowania zapobiegają zmatowieniu materiału
- Elastyczność i ruchy zginające umożliwiają obróbkę nawet połączeń lutowanych
- Z wykorzystaniem odpowiednio grubego ziarna można obrabiać żywice odlewane i szpachlówki wypełniające
Materiały dodatkowe(X)
Stal kuta, żeliwo ciągliwe, żeliwo szare, stal węglowa, stal głębokotłoczna, taśma stalowa, Cr-Ni i inne stale nierdzewne, metale nieżelazne, drewno, żywica lana, związki wypełniaczy.
Średnica (d1) | 45 mm |
Szerokość (l1) | 30 mm |
Rozmiar ziarna | 150 |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!