Pas szlifierski

Pas szlifierski
TASMA SZLIFUJACA B-KON.12X10 P80

Nr art. 0589112102
EAN 4011231492386
Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Pas szlifierski z płótna z tlenkiem glinu i całkowicie syntetycznym spoiwem
  • Siła odśrodkowa zapewnia bezpoślizgowe mocowanie pasa szlifierskiego

  • Niezwykle sprężysty pas szlifierski dzięki elastyczności warstwy nośnej

  • Niskie temperatury szlifowania zapobiegają zmatowieniu materiału

  • Elastyczność i ruchy zginające umożliwiają obróbkę nawet połączeń lutowanych

  • Z wykorzystaniem odpowiednio grubego ziarna można obrabiać żywice odlewane i szpachlówki wypełniające
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Stal kuta, żeliwo ciągliwe, żeliwo szare, stal węglowa, stal głębokotłoczna, taśma stalowa, Cr-Ni i inne stale nierdzewne, metale nieżelazne, drewno, żywica lana, związki wypełniaczy.

Średnica (d1)

12 mm

Szerokość (l1)

10 mm

Rozmiar ziarna

80

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Nośnik kauczukowy do pasa szlifierskiego

NOSNIK GUMOWY DO TASMY SZLIF.12X10

Do pasów szlifierskich