Pas szlifierski krawędziowy
Krawędziowy pas szlifierski do drewna i forniru
PAS_SZLIF_KPF_150X2250_P60
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Wyjątkowo długa żywotność dzięki minimalnej skłonności do zapychania się dzięki antystatycznemu wykończeniu
- Papier o gramaturze F, półotwarty, z antystatycznym wykończeniem, zapobiegający zbyt szybkiemu zatykaniu się pasa szlifierskiego, zapewniający bardzo wysoką nośność pasów szlifierskich (np. przy kalibrowaniu), optymalną jakość szlifowania i niewielkie obciążenie pyłem szlifierskim (pył drobnoziarnisty).
Pasy powinny być przechowywane w suchych, nienarażonych na przymrozki pomieszczeniach. Nie przechowywać w pobliżu urządzeń grzewczych, zimnych lub wilgotnych ścian, drzwi lub okien, nie przechowywać bezpośrednio na podłodze. Zalecana temperatura przechowywania pomiędzy 18°C a 22°C przy wilgotności względnej od 45% do 65%. Chronić pasy przed bezpośrednim światłem słonecznym. Jeśli to możliwe, przechowywać pasy szlifierskie w oryginalnym opakowaniu aż do czasu użycia. Pasy szlifierskie wyjęte z opakowań przechowywać w sposób zapobiegający odkształceniom.
Materiały dodatkowe(X)
Do krawędziowych maszyn szlifierskich
Kalibracja, szlifowanie przednich części szafek oraz paneli bocznych (fornirowanych), szlifowanie elementów ramy szafek z litego drewna. Doskonałe rozwiązanie zwłaszcza do fornirów, drewna litego (drewna twardego, drewna miękkiego, drewna czeczotowatego, drewien żywicznych) i materiałów drewnianych.
Szerokość x długość | 150 mm x 2250 mm |
Rozmiar ziarna | P60 |
Antystatyczne | Tak |
Rozproszenie | Rozproszenie pół otwarte |
Nośnik | Papier F |
Materiał ścierny | Tlenek glinu |