Tkaninowy pas szlifierski Korund cyrkonowy do elektrycznego pilnika szlifierskiego
Mat. pas szlif., korund cyrk. do pilnika szlif.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wysoka prędkość usuwania materiału oraz niska temperatura szlifowania
Korund cyrkonowy i aktywna wierzchnia warstwa szlifierska
- Pracować, wyłącznie stosując odpowiednie wyposażenie ochronne, takie jak okulary ochronne, rękawice, ochrona słuchu itp.
- Nie zawiera żelaza, chloru ani siarki (≤ 0,1%)
Materiały dodatkowe(X)
Do stali nierdzewnej, kwaso- i żaroodpornej (wysokostopowej), stali zwykłej i metali nieżelaznych.
Szerokość x długość | 6 mm x 520 mm |
Rozmiar ziarna | 80 |
Materiał ścierny | Korund cyrkonowy |
Nośnik | Poliester |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!