Pasta do montażu opon Cargo Special
Pasta do montażu opon Cargo special
PASTA DO MONTAŻU OPON CARGO SPECIAL-4 KG
Nr art. 0890123404
EAN 4058794431667
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Bardzo dobre właściwości ślizgowe
- Mały nakład pracy i czasu
- Upraszcza montaż i późniejszą wymianę opon
- Ekonomiczne zużycie materiałów
- Zmniejszone zużycie maszyn
- Chroni opony i obręcze
Długi czas odparowania
Bez potrzeby ponownego smarowania
Konserwacja opony i obręczy koła
- Zapobiega pękaniu i starzeniu się opon
- Zapobiega rdzewieniu (pasta niekorozyjna)
- Zapobiega przywieraniu opony do obręczy
Mrozoodporna
Płynna nawet w ujemnych temperaturach
Bezpieczna fizjologicznie i biodegradowalna
- Antyalergiczna
- Neutralne pH
Nie zawiera silikonu
Nie zawiera substancji utrudniających malowanie
Ze względu na długi czas odparowania nie nadaje się do montażu opon motocyklowych i w samochodach osobowych.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Do zakładania i zdejmowania opon dużych, ciężkich maszyn takich jak opony ciężarowe, rolnicze, przemysłowe (opony EM)
Przed zamontowaniem nowych opon obręcze kół powinny być oczyszczone ze starego kleju montażowego wokół powierzchni uszczelnienia kołnierzy obręczy kół. Zalecamy wykorzystanie do tego celu naszego środka do czyszczenia hamulców Nr. kat. 08901087. Usunąć wszystkie zanieczyszczenia za pomocą drucianej szczotki. Nałożyć cienką warstwę pasty do montażu opon na obręcz koła, podstawę oraz wnętrze opony za pomocą pędzla lub gąbki.
Zawartość | 4 l |
Zawartość | 4 kg |
Kolor | Żółty, Brązowy |
Lepkość/konsystencja | Pastowata |
Przechowywanie od daty produkcji | 12 Miesiące |
Przechowywanie - warunki | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, w temperaturze od 5°C do 25°C |
Gęstość | 1,04 g/cm³ |
Gęstość - warunki | 20°C |
Temperatura stosowania min. | -15 °C |
Temperatura stosowania maks. | 50 °C |
Wartość pH | 7-8 |
Nie zawiera AOX | Tak |
Nie zawiera silikonu | Tak |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!