Piła otworowa HW
Piła otworowa HW do cięcia płaskiego
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Jednorodne szlifowanie CNC ze specjalnie dopasowanym, zmniejszającym nacisk cięcia kształtem
Precyzyjne, czyste cięcie z niskimi tolerancjami
Stopniowane, zoptymalizowane wiertło do nakiełków (system z ochroną GS)
- Eliminuje konieczność żmudnego punktowania, ponieważ wiertło można wyśrodkować bez ryzyka przesunięcia osi roboczej
- Mniejsza siła wiercenia i o ponad 50% krótszy czas wiercenia w połączeniu z mniejszym poborem mocy (w zależności od używanej wiertarki ręcznej)
Precyzyjne, optymalnie wbudowane osadzenie zębów z węglika dzięki unikalnemu, w pełni automatycznemu procesowi lutowania
Wysoka wydajność cięcia oraz długa żywotność
Ogranicznik głębokości cięcia
Zapobiega wypadkom i chroni osprzęt roboczy oraz maszynę przed uszkodzeniami
Sprężyna wypychająca
- Chroni wrażliwe na wstrząsy zęby z węglika spiekanego podczas zagłębiania wiertła w materiale
- Automatycznie wysuwa wywiercony odcinek („rdzeń wiertniczy”) po zakończeniu wiercenia
Rozdzielić hartowany wał na ∅ 32 mm w górę
Kompensacja zwiększających się sił i momentów skręcających powiązanych z rosnącymi wartościami ∅
- Piła cylindryczna musi być pewnie osadzona w uchwycie wiertarskim
- Unikać przechylania piły cylindrycznej
- Podczas pracy należy nosić odpowiednią odzież ochronną, taką jak okulary ochronne, rękawice itp.
Materiały dodatkowe(X)
Do użytku z kolumnowymi i ręcznymi wiertarkami do stali narzędziowych, stali konstrukcyjnych, metali nieżelaznych, metali nierdzewnych (np. A2 i A4), azbestu, włókna szklanego i tworzyw sztucznych, PCW, płyt gipsowych, lekkich płyt budowlanych i cienkościennego drewna oraz laminowanych paneli np. tylnych paneli mebli.
Maks. głębokość cięcia w stali = 4 mm, w stali nierdzewnej = 2 mm. Zapewnić wystarczające chłodzenie/dobre smarowanie piły. Muszą być przestrzegane zalecane prędkości obrotowe. Nie wykonywać ruchów wahliwych wiertnicami sterowanymi ręcznie, ponieważ takie ruchy powodują nierówne obciążenia zębów z węglika, co może spowodować ich pęknięcie. W przypadku cięcia o średnicy powyżej 30 mm użyć wiertarki kolumnowej.
Średnica (Ø) | 20,4 mm |
Głębokość wiercenia | 12 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!