Piła szablasta SBS 1300-VES
Piła szablasta SBS 1300-VES
MASTER
SBS1300-VES
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Odpowiednia do szybkiego cięcia
Podobnie jak wyrzynarka piła może również wykonywać ruch mimośrodowy, umożliwiający szybkie cięcie.
Ochrona użytkownika i urządzenia
W przypadku zacięcia brzeszczotu sprzęgło bezpieczeństwa zapobiega uszkodzeniu maszyny i zranieniu użytkownika.
Możliwość szybkiej wymiany brzeszczotów bez użycia narzędzi
Szybkowymienny uchwyt brzeszczotu
Długa żywotność
Drążek napędowy ze specjalnymi uszczelkami chroni przekładnię przed pyłem, zwiększając żywotność narzędzia.
Precyzyjne cięcie
Dzięki precyzyjnemu zamocowaniu drążka napędowego brzeszczot ma niewielki luz
Materiały dodatkowe(X)
Min./maks. napięcie | 220 / 230 V/AC |
Min./maks. częstotliwość | 50 / 60 Hz |
Klasa ochrony | Klasa ochrony II/izolacja ochronna |
Moc wejściowa | 1300 W |
Moc wyjściowa | 600 W |
Min./maks. ilość skoków bez obciążenia | 0-3000 obr/min |
Długość skoku | 32 mm |
Mocowanie od strony maszyny | Uchwyt szybkowymienny |
Waga urządzenia | 4,2 kg |
Długość kabla | 4 m |
BRZESZCZ-SZABL-METAL-5SZT-150X1,8-2,6
CASE-HNDTL-(SBS1300-VES)
Jednostka opakowania
Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
Struktura numeru artykułu Würth
Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBBVVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informacje o cenach
Cena za jednostkę opakowania (OP):Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Ilość
Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.