Specjalna piła tarczowa do przycinania
Specjalna piła tarczowa do cięcia formatowego
PILA TARCZOWAHM 300X32X30, Z=96
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Kształt zęba
Ząb wklęsły (odwrócony V/ząb płaski, szlifowany) (HDF)
Maszyna
Do stołowych pił tarczowych (np. Altendorf, Martin itp.) oraz poziomych/pionowych pił do przycinania paneli (np. Striebig, Holz Her).
Materiały
Z powłoką z tworzywa sztucznego, fornirowane płyty wiórowe i pilśniowe, tworzywa sztuczne (szkło akrylowe, materiały polimerowe)
Model
Dodatni i ujemny kąt natarcia. Ujemny kąt natarcia do krojenia i cięcia ukośnego tworzywa sztucznego i form z litego drewna
- Otwór pomocniczy 2/7/42 do maszyn Striebig/Reich.
- Otwór pomocniczy 2/9/46 do maszyn producentów Felder i Italian.
- Otwór pomocniczy 2/10/60 do Martin, Kölle, Altendorf i Panhans.
Materiały dodatkowe(X)
Do przycinania wymagającego krawędzi tnącej o najwyższej jakości
Średnica x szerokość rzazu piły/grubość ostrza głównego x otwór | 300 x 3,2 / 2,2 x 30 mm |
Ilość zębów | 96 szt |
Kształt zęba | Ząb trapezowy/ząb płaski |
Maks. prędkość obrotowa | 6400 obr/min |
Otwory boczne | Kombi (2/7/42 - 2/9/46 - 2/10/60) |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!