Specjalna piła tarczowa
Specjalna piła tarczowa
TARCZA PILY TA.HM Z.TRA.NE.250X80X30
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Kształt zęba
Ząb trapezoidalny/ząb płaski (TT/FT).
Maszyna
Do pił stołowych, panelowych, do krajalnic oraz do pił ukosowych
Materiały robocze
Profile i materiały lite z aluminium i innych stopów nieżelaznych, żywicy akrylowej i Pertinax
Design
Dodatni kąt natarcia ułatwia posuw. Ujemny kąt natarcia, szczególnie przydatny w przypadku cienkościennych profili aluminiowych. Ze względu na ujemny kształt zęba, przedmiot obrabiany nie jest zaciągany do piły tarczowej, a jedynie zapewnia lekki opór i dlatego może być lepiej prowadzony ręcznie.
Materiały dodatkowe(X)
Średnica x szerokość rzazu piły/grubość ostrza głównego x otwór | 250 x 3,2 / 2,2 x 30 mm |
Ilość zębów | 80 szt |
Kształt zęba | Ząb trapezowy/ząb płaski |
Geometria zęba | Ujemny |
Materiały przeznaczone do obróbki | Aluminium |
Otwory boczne | Kombi (2/10/60 - 2/11/63 - 2/12/64) |
Maks. prędkość obrotowa | 7600 obr/min |
Przeznaczone do maszyny typu | Piły ukosowe |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!