Piła tarczowa, standardowa
Piła tarczowa, standardowa
TARCZA PILY TA.HM Z.PRO.250X40X30
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Kształt zęba
Ząb naprzemienny skośny (AT)
Maszyny
Pilarki stołowe, pilarki poprzeczne
Materiały
Miękkie i twarde drewno, laminowane i fornirowane płyty wiórowe, tworzywa sztuczne (szkło akrylowe, materiały polimerowe)
Materiały dodatkowe(X)
Do cięcia wzdłużnego i poprzecznego
Średnica x szerokość rzazu piły/grubość ostrza głównego x otwór | 250 x 3,2 / 2,2 x 30 mm |
Ilość zębów | 40 szt |
Kształt zęba | Ząb zmienny |
Maks. prędkość obrotowa | 7600 obr/min |
Otwory boczne | Kombi (2/7/42 - 2/9/46 - 2/10/60) |
Materiały przeznaczone do obróbki | Drewno miękkie |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!