Uniwersalny bimetaliczny brzeszczot do piły taśmowej
Uniwersalna bimetaliczna piła taśmowa
PILA TASMOWA SZER.27 PODZ.S DL.2830
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Bimetal (materiał nośny ze stali sprężynowej, uzębienie ze stali kobaltowej M42)
Nowy unikalny, opatentowany kształt zęba z bimetalu M42 (WO 02/42029 A1)
- Łatwość doboru piły taśmowej, ponieważ zaledwie trzy rodzaje uzębienia obejmują szeroką gamę zastosowań i grubości materiału.
- Oszczędność kosztów dzięki minimalnym czasom ustawiania i procesom pomocniczym
- Bardzo uniwersalna, może być używana do takich zastosowań, jak materiały lite, rury, profile, wiązki i kontury
- Bezproblemowe cięcie szerokiej gamy materiałów, w tym stali konstrukcyjnych, stali nierdzewnych, stali narzędziowych, odlewów z metalu, metali nieżelaznych (aluminium, miedź i mosiądz), a nawet tworzyw sztucznych.
Wzmocnione powierzchnie przyłożenia zębów
- 2–3 razy dłuższa żywotność w porównaniu z konwencjonalnymi brzeszczotami do pił taśmowych
- Oszczędność kosztów dzięki minimalnym czasom ustawiania i procesom pomocniczym
Wierzchołki zębów ze stali M42 odznaczają się dużą odpornością na wysokie temperatury i są bardzo mocne, bez względu na zastosowane chłodziwo.
Uniwersalna piła taśmowa ZEBRA jest wysokowydajnym narzędziem o dużej zdolności cięcia; z tego względu użytkownik musi przestrzegać następujących aspektów:
- Prawidłowego napięcia piły w celu uniknięcia drgania uzębienia.
- Ostrożnego wprowadzania piły w materiał podlegający cięciu.
- Przykładania umiarkowanego nacisku (ok. 30–40% mniejszego w porównaniu z tradycyjnymi piłami), szczególnie podczas cięcia profili.
Materiały dodatkowe(X)
Długość x wysokość x grubość | 2830,0 x 27,0 x 0,9 mm |