Piana pistoletowa XXL 65 l
1-składnikowa piana pistoletowa B3 750 ml XXL
PIANA MONTAŻOWA PISTOLETOWA XXL 65L ZIMA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
- Osadzanie drzwi i okien
- Izolacja cieplna sieci wodnych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania
- Klejenie i izolowanie
- Wygłuszanie i uszczelnianie ścian działowych oraz kabin samochodowych i łodzi
- Łączenie prefabrykowanych elementów drewnianych w konstrukcjach szkieletowych
- Izolacja cieplna dachów i stropodachów
- Wypełnianie szczelin w izolacji termicznej przy ocieplaniu budynków
- Podłoże robocze oczyścić i odtłuścić;
- Przed użyciem puszkę z pianą doprowadzić do temperatury pokojowej. Nie podgrzewać!
- Mocno wstrząsnąć puszką (przez ok. 30 sek.) w celu dokładnego wymieszania składników.
- Na puszkę nakręcić pistolet.
Baza chemiczna | Izocyjanian |
Kolor | Jasnobeżowy |
Gęstość | 0,022 kg/m³ |
Struktura komórkowa | Drobny |
Bez śladów po | 15 min |
Warunki braku śladów | Przy 23°C i względnej wilgotności powietrza 50% |
Możliwość cięcia po | 1.5 h |
Możliwość cięcia – warunki | Przy 23°C i względnej wilgotności powietrza 50% |
Pełna obciążalność | 24 h |
Pełna obciążalność - warunki | Przy 23°C i względnej wilgotności powietrza 50% |
Temperatura stosowania min. | -10 °C |
Temperatura stosowania maks. | 30 °C |
Min. temperatura otoczenia podczas stosowania | -10 °C |
Maks. temperatura otoczenia podczas stosowania | 30 °C |
Min. temperatura podłoża | -10 °C |
Maks. temperatura podłoża | 30 °C |
Min. temperatura puszki podczas stosowania | 0 °C |
Maks. temperatura puszki podczas stosowania | 30 °C |
Min. odporność temperaturowa | -60 °C |
Maks. odporność temperaturowa | 100 °C |
Klasa materiału budowlanego | B3 |
Klasa materiału budowlanego – warunki | Spełnia wymagania DIN 4102 |
Przewodność cieplna λ | 0.036 W/(m*K) |
Absorpcja wody (%) | 1.5 Vol-% |
Wytrzymałość na ściskanie | 0.05 N/mm² |
Wytrzymałość na ścinanie min. | 0.14 N/mm² |
Min. wytrzymałość na rozciąganie | 0.14 N/mm² |
Izolacyjność akustyczna | 60 dB |
Wydłużenie przy zerwaniu | 10 % |
Wydajność (objętość) w przybliżeniu | 65 l |
Zawartość | 750 ml |
Pojemnik | Aerozol |
Ilość na palecie | 720 szt |
Zawartość | 1425 g |
Przechowywanie od daty produkcji | 12 Miesiące |
Przechowywanie - warunki | od 5°C do 30°C |