Wkręt samowiercący do fasad z łbem płasko-soczewkowym i końcówką AW piasta®
piasta, stal nierdz. A2 cynkow., AW
WKRĘT-PIAS-PŁ-SOCZ-AW20-(RUS)-3,5X16
ZEBRA PIASTA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Nawiercanie, gwintowanie, wkręcanie – wszystkie czynności wykonywane w jednej operacji
- Znaczne skrócenie czasu pracy i zmniejszenie wysiłku
- Precyzyjnie nawiercony otwór do połączenia śrubowego to mniejsza tolerancja gwintu zapewniająca optymalne połączenie.
- Zapobiega błędom podczas montażu
- Optymalne przenoszenie momentu przez innowacyjną końcówkę AW
Ø 4,2: Ogólne zezwolenie budowlane Z-14.1-4
Ø 4,8: Ogólne zezwolenie budowlane Z-14.1-4 i Z-14.1-537
Europejska Aprobata Techniczna ETA10/0184
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Bimetal |
Powłoka | Cynkowa płatkowa/lamelowa |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | Łeb płasko-soczewkowy |
Rodzaj napędu | AW |
Rodzaj gwintu | ST |
Kształt końcówki | Ostrze samowiercące |
Konstrukcja | Stal |
Średnica znamionowa (d1) | 3,5 mm |
Długość (l1) | 16 mm |
Średnica łba (dk) | 7,5 mm |
Wysokość łba (k1) | 2,7 mm |
Długość wiertełka (lp) | 3,5 mm |
Długość gwintu z wiertłem | 15 mm |
Końcówka wewnętrzna | AW20 |
Min. zalecana grubość konstrukcji nośnej | 0,75 mm |
Maks. grubość materiału do przewiercenia (metal) | 2,5 mm |
Do maks. grubości konstrukcji | 1,5 mm |
Min./maks. grubość zamocowania | 1-6 mm |
Min./maks. zalecana prędkość montażowa (bieg jałowy) | 1700-2500 obr/min |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!