Wkręt samowiercący do fasad z łbem płasko-soczewkowym i końcówką AW piasta®

piasta, stal nierdz. A2 cynkow., AW
WKRĘT-PIAS-PŁ-SOCZ-AW20-(RUS)-4,8X19
ZEBRA PIASTA

Nr art. 020684819
EAN 4045727272718

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Łeb płasko-soczewkowy z końcówką AW®. Szybsze niż każda wiertarka — mniejsze koszty instalacji o co najmniej 50%.
  • Nawiercanie, gwintowanie, wkręcanie – wszystkie czynności wykonywane w jednej operacji

  • Znaczne skrócenie czasu pracy i zmniejszenie wysiłku

  • Precyzyjnie nawiercony otwór do połączenia śrubowego to mniejsza tolerancja gwintu zapewniająca optymalne połączenie.

  • Zapobiega błędom podczas montażu

  • Optymalne przenoszenie momentu przez innowacyjną końcówkę AW

Ø 4,2: Ogólne zezwolenie budowlane Z-14.1-4


Ø 4,8: Ogólne zezwolenie budowlane Z-14.1-4 i Z-14.1-537


Europejska Aprobata Techniczna ETA10/0184

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Bimetal

Powłoka

Cynkowa płatkowa/lamelowa

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Typ łba

Łeb płasko-soczewkowy

Rodzaj napędu

AW

Rodzaj gwintu

ST

Kształt końcówki

Ostrze samowiercące

Konstrukcja

Stal
Aluminium

Średnica znamionowa (d1)

4,8 mm

Długość (l1)

19 mm

Średnica łba (dk)

9,5 mm

Wysokość łba (k1)

3,5 mm

Długość wiertełka (lp)

5 mm

Długość gwintu z wiertłem

17 mm

Końcówka wewnętrzna

AW20

Min. zalecana grubość konstrukcji nośnej

1,5 mm

Maks. grubość materiału do przewiercenia (metal)

4,4 mm

Do maks. grubości konstrukcji

3 mm

Min./maks. grubość zamocowania

1,5-7,25 mm

Dopuszczenie

ETA-10/0184

Min./maks. zalecana prędkość montażowa (bieg jałowy)

1700-2500 obr/min

Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Grot AW®

GROT AW20 J.POMARANCZ 1/4 DL.26MM

C 6,3 (1/4 cala)
x 1 szt.
Bit AW®

BIT-AW20-5/16IN-L32MM

C 8.0 (5/16")