Uszczelka miedziana
PIERŚCIEŃ HAM-CU DIES-TOL522-9,5X20X1,0
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Średnica wewnętrzna (d1) | 9,5 mm |
Średnica zewnętrzna (d2) | 20 mm |
Grubość materiału (b) | 1 mm |
Numer porównawczy | Orig. DB-Nr. 3460 170 160, Orig. MAN-Nr. 51.987 01.0065 |
DIN | Podobne do 7603 |
Materiał | Miedź |