Pierścień zabezpieczający, wał
Pierścień zabezpieczający wał ZA
PODKŁADKA ZABEZP DO WAŁKÓW-ZA-6,0
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Przeznaczone do wałków | 6 mm |
Przeznaczone do rowka o średnicy | 5,9 mm |
Średnica wewnętrzna (d1) | 5,8 mm |
Grubość (s1) | 0,25 mm |
Normy | WN 438 |
Materiał | Stal |
Powłoka | Bez osłony |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |