Akumulatorowa pilarka tarczowa HKS 28-A
Akumulatorowa pilarka tarczowa HKS 28-A
PILA RECZNA HKS 28-A BEZ LAD.I AKUM.
MASTER
HKS 28-A
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Lekki, wysoko wydajny akumulator bez efektu pamięci
Technologia litowo-jonowa
Ciągły monitoring pojemności akumulatora
Wskaźnik stanu naładowania na akumulatorze
Mniejsze ryzyko zranienia
W przypadku hamulca silnikowego tarcza piły zatrzymuje się wkrótce po wyłączeniu.
Prosta obsługa
Płyta podstawy z lekkiego aluminium
Prosta i szybka wymiana tarczy piły
Blokada wrzeciona
Niskie zużycie energii
Dostarczana w zestawie bardzo cienka tarcza tnąca zużywa mniej energii na cięcie, co zapewnia dłuższy czas pracy po każdej wymianie akumulatora
Materiały dodatkowe(X)
Napięcie | 28 V/DC |
Maks. obroty jałowe | 4200 obr/min |
Przeznaczone do otworu o średnicy | 15,87 mm |
Średnica brzeszczotu piły | 165 mm |
Maks. głębokość cięcia pod kątem 90 stopni | 54 mm |
Ciężar z akumulatorem | 4,3 kg |
Ilość akumulatorów/baterii | 0 szt |
Pojemność akumulatora/baterii | 0 Ah |
CASE-EMPTY-(HKS28-A)
Jednostka opakowania
Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
Struktura numeru artykułu Würth
Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBBVVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informacje o cenach
Cena za jednostkę opakowania (OP):Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Ilość
Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!