Nakładka pilnikowa do karoserii
Płas. brzesz. piln. blach., dwust., radełk. prom.
PILNIK BLACHARSKI 350MM-9 Z/
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Wersja płaska
- Wersja dwustronna, radełkowana, promienista
Materiały dodatkowe(X)
Konstrukcja | Promieniowe zgrubne |
Liczba zębów na jednostkę długości | 9 szt/cal |
Długość części roboczej pilnika (L1) | 350 mm |
Rozstaw otworów (L2) | 325 mm |
Szerokość (B1) | 35 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!