Pilnik półokrągły
Pilnik półokrągły typ E
PILNIK POLOKRAGLY 300/3
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Idealna geometria pilnika (idealny kąt cięcia, uniwersalna wysokość zęba i rozstaw)
- Gwarantuje równą powierzchnię obrabianego przedmiotu i eliminuje konieczność czasochłonnych poprawek.
- Umożliwia skuteczne usuwanie wiórów i zapobiega zarysowaniu obrabianego elementu.
- Większa wydajność cięcia przy mniejszym wysiłku. Stal o wysokiej jakości i dokładne utwardzenie zapewniają wysoką trwałość
- Stożkowy języczek gwarantuje bezpieczne zamocowanie pilnika w uchwycie.
Cięcie 1 - zgrubne; cięcie 2 - średnie; cięcie 3 - drobne
Materiały dodatkowe(X)
Długość części roboczej pilnika (L) | 300 mm |
Szerokość (B) | 30 mm |
Grubość (S) | 8,7 mm |
Cięcie | 3 |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!