Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Pistolet do podwójnych kartuszy

Pistolet do podw. kart., kleje dwuskł., 38/50 ml

Nr art. 0891893486

EAN 4046778541914

Ceny dostępne po zalogowaniu
Pistolet do podwójnych kartuszy

Nr art. 0891893486

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 1 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Pistolet z tworzywa sztucznego na dwa kartusze 38 ml i 50 ml o stosunku mieszania 1:1, 4:1 i 10:1.

Z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia



Dokładne i spójne dozowanie



Kształt ergonomiczny


  • Łatwe wyciskanie kleju

  • Dopasowany do dłoni


Z wbudowanym zaworem redukującym ciśnienie


Bez kapania

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Pistolet do ręcznego dozowania zapewnia powtarzalne dozowanie dwuskładnikowych klejów MAK 38, dwuskładnikowego płynnego metalu FLM 50, kleju do tworzyw sztucznych SPEZIAL, ESK-50, Repliast i Klebfix 2C. Oba komponenty są wyciskane z kartuszy w wymaganym stosunku. Dzięki łatwej obsłudze pistolet dozujący jest bardzo wygodny w użytkowaniu i nadaje się do zastosowań przemysłowych. Dostarczany z adapterem do mieszania 1:1, 4:1 i 10:1.

Materiał

Tworzywo sztuczne odporne na uderzenia

Kolor

Jasnoszary, Czarny

Masa produktu (jednej sztuki)

288,000 g

Nr art.
Nr materiałowy klienta

Niebezpieczny materiał

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe()

Materiały dodatkowe ()

Dane CAD  | 

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Informacje techniczne