Kołek do mocowania przez ramę z tworzywa sztucznego W-UR 14 F SymCon
Kotwa do ośc. z tw. szt. W-UR F 14 SymCon łeb sz.
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Kotwa do ościeżnic z tworzywa sztucznego do dużych obciążeń ze śrubą specjalną wykonaną z ocynkowanej stali z łbem sześciokątnym i gwintem Symcon
Uniwersalna kotwa do ościeżnic (beton, mur z cegły pełnej i dziurawki)
Praktycznie bez ruchu tulei kotwy
- Niski moment wkręcania wkręta do kołka
- Niewielkie rozszerzanie kotwy
Niezawodne właściwości wtórnego rozszerzenia się
Uzyskane dzięki geometrii wkręta do kołka SymCon
Wprowadzanie większego obciążenia
Wkręcanie wkręta SymCon powoduje optymalne ściskanie tworzywa sztucznego tulei kotwy (niemal bez podcięcia)
Niski nakład pracy montażowej
Tuleja kotwy i śruba specjalna są wstępnie zmontowane
Pozwala zaoszczędzić dodatkową podkładkę i zapobiega korozji kontaktowej
Tuleja kotwy wykonana z wysokiej jakości poliamidu
Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0309 stwierdzającą przydatność do wielopunktowego mocowania systemów nienośnych w betonie i podłożach murowych
- Przy kotwieniu w cegle pełnej i cegle sylikatowej pełnej zalecamy przeprowadzenie testów na wyrywanie ze względu na różnice parametrów cegieł
- Kotwy o długości 330, 360 i 390 mm nie są wstępnie zmontowane
- Cegły dziurawki i puste bloki nawiercać wiertarką (bez używania mechanizmu udarowego)
Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0309 stwierdzającą przydatność do wielopunktowego mocowania systemów nienośnych w betonie i podłożach murowych
Materiały dodatkowe(X)
Wielopunktowe mocowanie systemów nienośnych z zatwierdzeniem
np. elewacji, sufitów podwieszanych, konstrukcji pomocniczych dachu (z drewna lub stali), belek drewnianych, łat drewnianych, wsporników kątowych, szafek naściennych, półek itp.
Materiały podłoża
- Beton standardowy
- Mury, (cegła pełna, cegła sylikatowa pełna, cegła dziurawka z otworami pionowymi, cegła sylikatowa dziurawka, pustaki z lekkiego betonu, pełne cegły i bloki z lekkiego betonu, cegły betonowe)
Średnica kotwy | 14 mm |
Długość kotwy (l) | 160 mm |
Średnica znamionowa wiertła (d 0) | 14 mm |
Otwór przelotowy w elemencie przeznaczonym do połączenia (d f) | 14,5 mm |
Grubość elementu mocowanego (t fix 1) | 90 mm |
Materiał wkręta | Stal |
Końcówka wewnętrzna | AW50 |
Powierzchnia śruby | Ocynkowane |
Typ łba | Łeb sześciokątny |
Dopuszczenie | ETA-11/0309 |