ROZWIĄZANIA E-ZAMÓWIEŃ
Digitalizuj i optymalizuj procesy zakupowe produktów Würth

Zdigitalizuj proces zamówień dzięki naszym cyfrowym rozwiązaniom. To znaczące skrócenie czasu i kosztów zakupu oraz zarządzania produktami typu C.
Würth partner, z którym oszczędzisz czas i pieniądze
Mniej kosztów, większa wydajność i oszczędność czasu: wprowadź rozwiązania Würth e-Procurement do swojej firmy, aby szybko osiągnąć ważne cele optymalizacyjne.
Wybierz najlepsze rozwiązania do swojej firmy przy wsparciu naszych Konsultantów
Wiele firm nie docenia kosztów nieefektywnego zarządzania produktami typu C, ignorując fakt, że poprzez wprowadzenie inteligentnych procesów zamówień można osiągnąć znaczącą oszczędność czasu i zasobów.
B2B MARKETPLACE
Würth ma dośwadczenie na rynku B2B z wieloma platformami zakupowymi

Sap Ariba, Coupa, Wallmedien, Oracele, Mercateo, Microsof Dynamics i wiele innych
Czym są platformy B2B i jak działają?
Platformy B2B to platformy internetowe przeznaczone do wymiany handlowej między firmami, które zbierają towary i usługi od wielu dostawców. Platformy zakupowe B2B, takie jak: Ariba, Marcateo, Coupa przejmują rolę gwarancyjną, na przykład zarządzając systemami przeciwdziałania oszustwom i zapewniając realizację płatności i dostaw.
Katalog cyfrowy B2B
Większość platform B2B działa za pośrednictwem cyfrowego katalogu B2B, który agreguje ofertę handlową wielu dostawców. Kupujący mogą przeglądać wszystkie katalogi różnych dostawców na jednej platformie, wybierać produkty, porównywać ceny i składać zamówienia. Po wybraniu produkty są przenoszone do systemu zarządzania i po niezbędnych kontrolach wewnętrznych zamówienia są automatycznie wysyłane do różnych dostawców.
OCI – OPEN CATALOG INTERFACE/PUNCHOUT
OCI / Punchout

Prosta optymalizacja procesów zakupowych poprzez integrację systemu zarządzania ze sklepem internetowym Würth. Interfejs OCI ustanawia bezpośrednie połączenie między systemem zarządzania klienta a sklepem dostawcy, umożliwiając bezpośredni dostęp do katalogu produktów dostawcy bez konieczności wprowadzania danych uwierzytelniających.
Dlaczego warto korzystać z platform zakupowych B2B?
Zarządzanie dziesiątkami dostawców z różnymi platformami to jeden z codziennych problemów kupujących. Dostęp do wielu platform w celu wyboru produktów, wysyłania zamówień i pozyskiwania związanej z nimi dokumentacji (potwierdzenia zamówień, specyfikacji wysyłkowych, faktur itp.). Ręczne raportowanie wszystkich danych w systemie zarządzania jest czynnością, która niepotrzebnie wydłuża czas dostawy.
Zalety platform B2B
Dzięki platformom handlowym B2B menedżerowie zakupów w firmach strukturyzowanych, które obsługują duże ilości towarów od wielu dostawców, mogą znacznie obniżyć koszty i skrócić czas realizacji zamówień, optymalizując codzienne czynności kupujących.
Platformy zakupowe B2B umożliwiają:
  • automatyzację czynności o niskiej wartości dodanej (ręczne wprowadzanie danych, przypomnienia)
  • minimalizację ręcznych błędów i rozproszonej informacji
  • szybsze i bardziej precyzyjne procesy zakupowe
  • łatwy monitoring transakcji i szybką analizę wskaźników KPI.
DOŚWIADCZENIE W PRACY
Z RÓŻNYMI PLATFORMAMI E-PROCURMENT
Aby ułatwić działania kupującym i odpowiedzieć na rosnące potrzeby optymalizacji procesów zakupowych swoich klientów, Würth jest również w stanie przyjmować zamówienia z głównych platform zakupowych B2B. Jesteśmy dostępni na Sap Ariba, Coupa, Wallmedien, Oracele, Mercateo, Microsof Dynamics i wielu innych. Nieustannie pracujemy nad dostępnością na kolejnych platformach zakupowych.
WIELOPOZIOMOWE AKCEPTACJE ZAMÓWIEŃ
Jak przekazać składanie zamówień współpracownikom i nadal mieć pełną kontrolę nad zakupami

Wśród dostępnych rozwiązań e-Procurement jedną z najczęściej wykorzystywanych funkcji jest autoryzacja zakupów wielopoziomowych, która pozwala delegować wprowadzanie zamówień współpracownikom przy jednoczesnym zachowaniu pełnej kontroli.
Wielopoziomowa autoryzacja zakupów
Funkcja ta, dostępna w najbardziej zaawansowanym E-Commerce B2B, pozwala operatorom zewnętrznych zespołów, działów firmy czy zdecentralizowanych biur samodzielnie wprowadzić zamówienie, wybierając pozycje niezbędne do produkcji. Jednocześnie daje kupującym ostatnie słowo do wysłania zamówienia do dostawca.
Sklep internetowy Würth oferuje również swoim klientom wielopoziomową funkcję zakupów, dzięki której można skonfigurować dwa różne konta:
  • użytkownika głównego, który pełni funkcję zatwierdzania i zarządzania przychodzącymi zamówieniami, zatwierdzania, modyfikowania lub odrzucania zakupów,
  • jeden lub więcej drugorzędnych użytkowników, którzy mogą składać zamówienia, które zostaną wysłane do Würth dopiero po zatwierdzeniu przez głównego użytkownika (master).
Ponadto wielopoziomowa funkcja autoryzacji zakupów jest szczególnie przydatna w obecności zespołów zewnętrznych: wszyscy użytkownicy mogą zarządzać zamówieniami ze swojego tabletu lub smartfona za pośrednictwem aplikacji Würth. Funkcję tę można również zintegrować z funkcją zarządzania centrum kosztów w celu zwiększenia efektywności w kontrolowaniu dokonywanych zakupów.
Jak aktywować funkcję w sklepie internetowym Würth?
Wdrożenie jest bardzo proste: wystarczy, że klient przekaże firmie Würth schemat organizacyjny użytkowników głównych i podrzędnych oraz ich uprawnienia (autoryzacja, widoczność cen itp.). Takie zgłoszenie pozwoli na włączenie funkcji.
WÜRTH APP
Zarządzaj procesami zakupowymi również poza firmą. Z aplikacją WÜRTH APP to proste

Dzięki aplikacji Würth możesz korzystać z głównych i zaawansowanych funkcji sklepu internetowego w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca.
Dlaczego warto pobrać aplikację Würth?
Kiedy pracownik lub zespół zewnętrzny dużej firmy pracuje poza siedzibą, trudno jest szybko i dokładnie dobrać wszystkie niezbędne produkty potrzebne do pracy: ryzyko konieczności wyjazdu w poszukiwaniu produktu jest bardzo wysokie.

Dzięki aplikacji Würth wszyscy zewnętrzni operatorzy mogą wreszcie w krótkim czasie ponownie zamówić niezbędne produkty, zmniejszając niepotrzebną stratę czasu i eliminując wszelkie błędy. Mogą również używać swojego smartfona jako czytnika kodów kreskowych i skanować produkty do ponownego zamówienia. Skanując kody kreskowe bezpośrednio z produktu z niższej półki lub z katalogów kodów kreskowych EAN, można złożyć zamówienie w formie tradycyjnej wysyłki bądź odebrać je w najbliższym sklepie stacjonarnym.
CZYTNIKI KODÓW KRESKOWYCH
Szybkie i bezbłędne zamawianie artykułów dzięki czytnikowi kodów kreskowych ORSYScan

Każdy produkt posiada niepowtarzalny kod kreskowy. Dzięki czytnikowi kodów kreskowych możliwe jest zeskanowanie produktów, które mają być zakupione i natychmiast zamówione.
Jak złożyć zamówienie za pomocą czytnika kodów kreskowych?
Jedną z największych trudności w firmie jest prawidłowe zamawianie dużej liczby artykułów różniących się od siebie rodzajem i wartością. Pracownik magazynu zapisuje towary do zamówienia na kartce papieru, marnuje dużo czasu i często ryzykuje popełnieniem błędu. ORSYSkan lub Aplikacja Mobilna z funkcją skanera pozwolą na bezbłędne zeskanowanie kodu i przekazanie naszego zapotrzebowania do działu zakupów.
KATALOG KODÓW KRESKOWYCH
Jak szybko i bezbłędnie zamówić produkty o największej konsumpcji? Skanując je z własnego katalogu kodów kreskowych EAN

Łatwy do wygenerowania katalog kodów kreskowych EAN to dokument, który zawiera najważniejsze informacje dotyczące każdego produktu: kod kreskowy, kod towaru, opis, wymiary, zdjęcie.
Katalog kodów kreskowych
Można go wygenerować w formacie PDF w sklepie internetowym Würth z artykułami o największym zużyciu, a po wydrukowaniu użyć do szybkiego i łatwego skanowania artykułów do ponownego zamówienia za pomocą skanera Würth lub aplikacji Würth.
Dlaczego warto skorzystać z katalogu kodów kreskowych?
Nie ma potrzeby przeszukiwania różnych pozycji do ponownego zamówienia w sklepie internetowym Würth. Dzięki katalogom z kodami kreskowymi pracownicy działu zakupów zyskują cenny czas na inwestowanie w działania o wyższej wartości np. poszukiwanie nowych produktów.
ROZWIĄZANIA B2B EDI
Niewłaściwe faktury, zagubione dowody dostawy, potwierdzenia zamówień nigdy nie dotarły?

Wymieniaj dane i dokumenty dzięki rozwiązaniom EDI. EDI to technologia informacyjna, która umożliwia wymianę ustandaryzowanych komunikatów między systemami informatycznymi, bez potrzeby interwencji człowieka. Tym samym rozwiązuje wszystkie problemy i opóźnienia generowane przez wymianę dokumentów papierowych, takich jak potwierdzenie zamówienia, dowodu dostawy, faktur itp.
Jak działa system wymiany danych EDI?
Dzięki zarządzaniu w trybie EDI, po wysłaniu zamówienia do Würth ze swojego systemu, firma otrzymuje i zarządza wszystkimi powiązanymi dokumentami w formacie elektronicznym bezpośrednio w systemie zarządzania. Usprawnia to pracę Działu Zakupów, ale także Księgowości lub Administracji. Dzięki rozwiązaniom B2B EDI Würth może udostępniać swoim klientom wiele danych w formacie elektronicznym.
Jakie dane można wymieniać za pomocą zapisów EDI?
  • dokumenty transportowe w celu zautomatyzowania odbioru towaru
  • szczegółowe i / lub zbiorcze faktury w celu uproszczenia kontroli zakupów i płatności
  • dedykowane zapytania, takie jak listy zakupowe
  • dwukierunkowy przepływ informacji, taki jak potwierdzenia zamówienia.
Dlaczego warto przejść na zarządzanie zamówieniami z pomocą EDI?
Wymiana dokumentów firma-dostawca jest jedną z najważniejszych czynności dla Działu Zakupów i Księgowości od momentu potwierdzenia zamówień, dokumentów przewozowych, faktur itp. Są zwykle wysyłane pocztą, listem lub faksem, a każdy dostawca ma do zarządzania inny system.

Przekazywanie dokumentów papierowych wiąże się również z licznymi, czasochłonnymi i podatnymi na błędy czynnościami, takimi jak niepoprawna transkrypcja danych z papieru do systemu zarządzania, utrata dokumentu niezbędnego do rozliczania i archiwizacji podatkowej czy irytującymi opóźnieniami w wymianie handlowej.
Zalety EDI
Rozwiązania B2B EDI umożliwiają automatyczne, stałe i terminowe dostosowywanie się do sytuacji handlowej i fiskalnej między klientem a dostawcą, uwalniając zaangażowane działy od wykonywania czynności o niskiej wartości dodanej. Zarządzanie wymianami za pomocą EDI umożliwia:
  • silne ograniczenie ingerencji człowieka
  • eliminację błędów
  • większą dokładność wymienianych informacji
  • większe bezpieczeństwo w zarządzaniu i archiwizowaniu dokumentów
  • redukcję czasu i kosztów przetwarzania
  • eliminację dokumentów papierowych i związanych z tym kosztów
  • większą prędkość w wymianach handlowych.